絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • ノーブランド(1)
  • 三ツ星(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 大電(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.2(1)
  • 22(5)
  • 40(1)
  • 40.85(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 150(1)
導体外径(Φmm)
  • 11
  • 0.4(34)
  • 0.5(42)
  • 0.65(32)
  • 0.7(36)
  • 0.9(82)
  • 0.95(27)
  • 1.1(121)
  • 1.2(68)
  • 1.5(140)
  • 1.6(67)
  • 1.8(124)
  • 1.9(34)
  • 2(63)
  • 2.4(42)
  • 2.5(56)
  • 2.6(25)
  • 3(39)
  • 3.1(60)
  • 3.7(41)
  • 4.9(28)
  • 色カラー(2)
  • 色(3)
カラー・黒
対数(P)
  • 5(1)
5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
219,800税込241,780特価
1巻(50m)
当日出荷から9日以内出荷
機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) 大電機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)大電
34,980税込38,478
1本(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として仕様曲げ半径:2D適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB) (1.07MB)
鬼より線(避雷設備用導線) ノーブランド鬼より線(避雷設備用導線)ノーブランド(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻(5m)
当日出荷
全長(m)5
消防用耐熱線 JMACS(日本電線工業)消防用耐熱線JMACS(日本電線工業)
88,980税込97,878
1巻
8日以内出荷
全長(m)150導体外径(Φmm)11対数(P)5導体公称断面積(mm2)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
38,980税込42,878
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C)単心4個より黒・白・赤・青導体円形圧縮シース厚(mm)1.5
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
35,980税込39,578
1巻(20m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
心数(C)単心2個より黒・白導体円形圧縮シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
シース色規格JIS C 3605準拠仕様書番号HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)形状円形圧縮シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
38,980税込42,878
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
JIS60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用シース色規格JIS C 3605準拠仕様書番号HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤(シース上ライン)形状円形圧縮シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル