絞り込み
芯数(C)
  • 1(4)
  • 2(8)
  • 2コより(1)
  • 3(14)
  • 3コより(1)
  • 4(10)
導体公称断面積(mm2)
  • 8.367(2)
  • 13.3(1)
  • 14(24)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(16)
  • 15(5)
  • 20(14)
  • 25(3)
  • 30(18)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(11)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 100(4)
導体外径(Φmm)
  • 4.4
  • 0.4(30)
  • 0.5(37)
  • 0.65(34)
  • 0.7(34)
  • 0.9(80)
  • 1.1(94)
  • 1.2(77)
  • 1.5(102)
  • 1.6(73)
  • 1.8(108)
  • 2(64)
  • 2.4(42)
  • 2.5(37)
  • 2.6(25)
  • 3(47)
  • 3.1(40)
  • 3.6(29)
  • 3.7(28)
  • 5.5(26)
  • 色カラー(5)
  • 色(1)
  • 色(21)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(14)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • タツタ電線(3)
  • 昭和電線(2)
  • 関西通信電線(1)
  • 伸興電線(1)
  • 行田電線(1)
  • ユーボン(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線・昭和電線・関西通信電線・伸興電線・行田電線・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
9,998税込10,998
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
83,980税込92,378
1巻(30m)ほか
翌日出荷
定格電圧(V)600心数(C)3
CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)タツタ電線
36,980税込40,678
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
同軸ケーブル3D-2W 関西通信電線同軸ケーブル3D-2W関西通信電線
6,798税込7,478
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル3D-2W耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
169,800税込186,780
1巻(50m)
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)VVR住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1巻(10m)ほか
翌日出荷
CS-MTW/THHW (CE) タツタ電線CS-MTW/THHW (CE)タツタ電線(1件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
低圧耐火ケーブル【丸形】(EM-FP-C) 伸興電線低圧耐火ケーブル【丸形】(EM-FP-C)伸興電線
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4506)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。燃焼時に煙の発生が少なく、有害なハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生しません。
用途防火設備における消火栓ポンプやスプリンクラー、排煙機などへの電源供給用に使用されます。シース色RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
39,980税込43,978
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用シース色許容温度(℃)(導体最高)75
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
77,980税込85,778
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75導体円形圧縮線心識別黒、白(シース上ライン)
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心3個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心3個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
119,800税込131,780
1巻(30m)
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75導体円形圧縮線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
109,800税込120,780
1巻(30m)
8日以内出荷
材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600芯数(C)4材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色導体円形圧縮より線RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤、青(シース上ライン)
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心2個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心2個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質シース:耐燃性ポリエチレン種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600芯数(C)2材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色導体円形圧縮より線RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
99,980税込109,978
1巻(30m)
8日以内出荷
材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質シース:耐燃性ポリエチレン種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
95,980税込105,578
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心4個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心4個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
45,980税込50,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質シース:耐燃性ポリエチレン種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600芯数(C)4材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色導体円形圧縮より線RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
23,980税込26,378
1巻(10m)
翌日出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
129,800税込142,780
1巻(50m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。
材質ビニル長さ(m)50適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)90導体軟銅より線線心数3RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
38,980税込42,878
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C)単心4個よりシース厚(mm)1.5
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
心数(C)単心2個よりシース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
シース色導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
37,980税込41,778
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
JIS60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用シース色線心識別黒、白、赤(シース上ライン)シース厚(mm)1.5
ビニールキャブタイヤ(VCTF) ユーボンビニールキャブタイヤ(VCTF)ユーボン
2,398税込2,638
1巻(10m)
3日以内出荷から22日以内出荷
工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。
種類産業機械用ケーブル
電線/ケーブル