伸興電線
低圧耐火ケーブル【丸形】(EM-FP-C)
日本電線工業会規格(JCS4506)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。
燃焼時に煙の発生が少なく、有害なハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生しません。
用途
防火設備における消火栓ポンプやスプリンクラー、排煙機などへの電源供給用に使用されます。
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
全114種類を絞り込む
心数(C)
選択してください
2
2コより
3
3コより
4
内容量
選択してください
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
114種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
心数(C)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁抵抗(MΩ/km)
導体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77908550
EM-FP-C1.2mmX4C
1巻(10m)
4
175
16.1
(空中)2500以上
1.2
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908577
EM-FP-C38SQX2C(D)
1巻(10m)
2コより
895
0.491
(空中)1500以上
7.3
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908611
EM-FP-C1.25SQX3C
1巻(20m)
3
150
16.8
(空中)2500以上
1.35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908620
EM-FP-C38SQX2C
1巻(30m)
2
1000
0.491
(空中)1500以上
7.3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908647
EM-FP-C1.25SQX2C
1巻(30m)
2
130
16.8
(空中)2500以上
1.35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908778
EM-FP-C1.25SQX4C
1巻(50m)
4
180
16.8
(空中)2500以上
1.35
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908805
EM-FP-C14SQX2C(D)
1巻(10m)
2コより
415
1.34
(空中)1500以上
4.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908821
EM-FP-C2.0SQX4C
1巻(30m)
4
230
9.42
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908909
EM-FP-C5.5SQX2C
1巻(20m)
2
250
3.4
(空中)2500以上
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908936
EM-FP-C1.25SQX2C
1巻(20m)
2
130
16.8
(空中)2500以上
1.35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908970
EM-FP-C1.2mmX4C
1巻(100m)
4
175
16.1
(空中)2500以上
1.2
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909015
EM-FP-C1.25SQX4C
1巻(20m)
4
180
16.8
(空中)2500以上
1.35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909049
EM-FP-C5.5SQX4C
1巻(50m)
4
420
3.4
(空中)2500以上
3
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909067
EM-FP-C1.25SQX3C
1巻(10m)
3
150
16.8
(空中)2500以上
1.35
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909101
EM-FP-C100SQX2C(D)
1巻(10m)
2コより
2140
0.311
(空中)1500以上
12
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909216
EM-FP-C1.25SQX2C
1巻(50m)
2
130
16.8
(空中)2500以上
1.35
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909259
EM-FP-C14SQX2C
1巻(10m)
2
465
1.34
(空中)1500以上
4.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909460
EM-FP-C22SQX2C
1巻(20m)
2
655
0.849
(空中)1500以上
5.5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909600
EM-FP-C22SQX3C
1巻(20m)
3
905
0.849
(空中)1500以上
5.5
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909618
EM-FP-C1.6mmX4C
1巻(100m)
4
225
9.1
(空中)2500以上
1.6
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909636
EM-FP-C22SQX3C(T)
1巻(30m)
3コより
985
0.849
(空中)1500以上
5.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909661
EM-FP-C8.0SQX4C
1巻(50m)
4
528
2.34
(空中)2000以上
3.4
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909731
EM-FP-C8.0SQX3C
1巻(30m)
3
415
2.34
(空中)2000以上
3.4
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909740
EM-FP-C5.5SQX4C
1巻(30m)
4
420
3.4
(空中)2500以上
3
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909776
EM-FP-C1.25SQX4C
1巻(10m)
4
180
16.8
(空中)2500以上
1.35
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909819
EM-FP-C22SQX4C
1巻(20m)
4
1160
0.849
(空中)1500以上
5.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909828
EM-FP-C14SQX3C
1巻(10m)
3
605
1.34
(空中)1500以上
4.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909959
EM-FP-C22SQX3C
1巻(10m)
3
905
0.849
(空中)1500以上
5.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910065
EM-FP-C3.5SQX4C
1巻(50m)
4
300
5.3
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910108
EM-FP-C60SQX2C
1巻(10m)
2
1500
0.311
(空中)1500以上
9.3
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910221
EM-FP-C5.5SQX4C
1巻(10m)
4
420
3.4
(空中)2500以上
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910230
EM-FP-C14SQX2C(D)
1巻(50m)
2コより
415
1.34
(空中)1500以上
4.4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910248
EM-FP-C1.25SQX3C
1巻(100m)
3
150
16.8
(空中)2500以上
1.35
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910449
EM-FP-C2.0mmX4C
1巻(50m)
4
275
5.76
(空中)2500以上
2
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910485
EM-FP-C3.5SQX4C
1巻(100m)
4
300
5.3
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910571
EM-FP-C2.0SQX4C
1巻(10m)
4
230
9.42
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910668
EM-FP-C5.5SQX3C
1巻(10m)
3
335
3.4
(空中)2500以上
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910738
EM-FP-C3.5SQX2C
1巻(30m)
2
180
5.3
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910799
EM-FP-C22SQX2C
1巻(30m)
2
655
0.849
(空中)1500以上
5.5
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910808
EM-FP-C60SQX2C
1巻(20m)
2
1500
0.311
(空中)1500以上
9.3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910826
EM-FP-C1.25SQX2C
1巻(10m)
2
275
5.76
(空中)2500以上
2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910878
EM-FP-C60SQX2C(D)
1巻(10m)
2コより
1330
0.311
(空中)1500以上
9.3
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910887
EM-FP-C2.0SQX4C
1巻(20m)
4
230
9.42
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911027
EM-FP-C1.6mmX4C
1巻(50m)
4
225
9.1
(空中)2500以上
1.6
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911176
EM-FP-C2.0mmX4C
1巻(20m)
4
275
5.76
(空中)2500以上
2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911201
EM-FP-C14SQX2C(D)
1巻(30m)
2コより
415
1.34
(空中)1500以上
4.4
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911298
EM-FP-C1.25SQX3C
1巻(30m)
3
150
16.8
(空中)2500以上
1.35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911368
EM-FP-C38SQX2C
1巻(10m)
2
1000
0.491
(空中)1500以上
7.3
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911438
EM-FP-C1.2mmX4C
1巻(30m)
4
175
16.1
(空中)2500以上
1.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911508
EM-FP-C8.0SQX3C
1巻(20m)
3
415
2.34
(空中)2000以上
3.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表