絞り込み
ブランド
  • エスコ(48)
  • カナレ電気(32)
  • オーナンバ(20)
  • 関西通信電線(18)
  • KHD(17)
  • 沖電線(14)
  • 長岡特殊電線(14)
  • 品川電線(13)
  • 日本製線(13)
  • 金子コード(13)
  • 三沢電線(11)
  • 潤工社(10)
  • 富士電線工業(8)
  • エスネット(8)
  • 津田電線(8)
  • サンコー電商(8)
  • ミリオン(共和)(7)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • JAPPY(6)
芯数(C)
  • 1(27)
  • 2(85)
  • 3(57)
  • 4(58)
  • 5(11)
  • 6(17)
  • 7(9)
  • 8(17)
  • 10(14)
  • 12(11)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 16(11)
  • 20(11)
  • 21(4)
  • 24(6)
  • 30(5)
  • 36(4)
  • 40(4)
  • 50(9)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(4)
  • 0.13(4)
  • 0.2(9)
  • 0.21(3)
  • 0.3(22)
  • 0.33(5)
  • 0.34(3)
  • 0.5(26)
  • 0.52(6)
  • 0.75(45)
  • 0.82(3)
  • 1.25(37)
  • 1.31(5)
  • 2(29)
  • 3.5(11)
  • 5.5(8)
  • 22(5)
  • 24(7)
  • 26(6)
  • 28(6)
長さ(m)
  • 1(7)
  • 1.5(4)
  • 2(18)
  • 3(10)
  • 5(26)
  • 10(64)
  • 15(14)
  • 20(64)
  • 30(36)
  • 40(23)
  • 50(55)
  • 60(23)
  • 70(23)
  • 80(23)
  • 90(22)
  • 100(130)
  • 200(54)
  • 305(15)
  • 500(5)
  • 610(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(9)
  • 0.4(17)
  • 0.48(8)
  • 0.5(17)
  • 0.51(6)
  • 0.6(5)
  • 0.65(9)
  • 0.7(15)
  • 0.78(5)
  • 0.8(8)
  • 0.9(30)
  • 0.96(6)
  • 1.1(36)
  • 1.2(13)
  • 1.5(38)
  • 1.6(8)
  • 1.8(24)
  • 2(9)
  • 2.5(7)
  • 5(7)
  • 色
  • 色カラー(713)
  • 色透明(2)
  • 色(657)
対数(P)
  • 1(6)
  • 2(9)
  • 3(7)
  • 4(10)
  • 5(13)
  • 6(4)
  • 7(9)
  • 8(3)
  • 10(15)
  • 12(5)
  • 13(4)
  • 15(4)
  • 17(1)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 25(6)
  • 30(7)
  • 34(1)
  • 50(3)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・17・18・20・25・30・34・50
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(159)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
789税込868
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
通信機器用ビニル電線 KV KHD通信機器用ビニル電線 KVKHD(14件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻(200m)
当日出荷から16日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1材質(導体)軟銅線
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤケーブル JAPPYキャブタイヤケーブルJAPPY(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
平行線 VFFビニールコード 正和電工平行線 VFFビニールコード正和電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード弥栄電線(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻(100m)
当日出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ビニール平行線 VFF オーム電機ビニール平行線 VFFオーム電機(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)AC300以下
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード正和電工(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)4.7×7.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業ビニルキャブタイヤ長円形コード富士電線工業(12件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(100m)
当日出荷
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線同軸ケーブル1.5D-2V関西通信電線(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル1.5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/km概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線同軸ケーブル5D-2V関西通信電線(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線同軸ケーブル3D-2V関西通信電線(21件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル3D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
KV通信機器用ビニル電線 オーナンバKV通信機器用ビニル電線オーナンバ(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から10日以内出荷
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブルオーナンバ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から8日以内出荷
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)正和電工
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1007三沢電線
5,198税込5,718特価
1巻(305m)
当日出荷から14日以内出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ビニール平行コード(UBVFF) ユーボンビニール平行コード(UBVFF)ユーボン(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.1全長(m)100
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット(1件のレビュー)
789税込868
1巻(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RKVリボンコード 協和ハーモネットRKVリボンコード協和ハーモネット(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル
半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061 三沢電線半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061三沢電線
7,398税込8,138特価
1巻(610m)
当日出荷から12日以内出荷
絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG24 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG24 2m×10色サンコー電商
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
0.2SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG24長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.45耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×10色サンコー電商
929税込1,022
1袋
5日以内出荷
0.08SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG28長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
7,498税込8,248特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
電線/ケーブル