電線/ケーブル :「引込線」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。 全長(m)100 耐電圧AC1000V/1分間 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 静電容量約67(nF/km) 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 素線数1 材質(導体)AC 特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング