KFX-40(S)カラー金子コード
KFX-10(B)カラー金子コード
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
ネットワーク用ケーブル CC-Link用大電
リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付長岡特殊電線
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
UL規格電線KHD
スパイラル(横巻)マイクコ-ド長岡特殊電線
SMARTCOBY Pro SLIM CABLE ホワイトCIO
Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズエスコ
Cinch 同軸ケーブル, BNC BNC, 304.8mm, 415-0054-012CINCH
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 152.4mm, 415-0028-006CINCH
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, MQDCシリーズBanner
TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 1-2201855-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
赤 20m 20 AWG AWM1330-20 7 -SA RED 20M潤工社
黒 24 AWG AWM1517-24 7 -TA BLACK 20M 1巻 20m入潤工社
フックアップワイヤ AWM1517-24 7 -TA BLUE 20M 1巻 20m入潤工社
センサアクチュエータケーブル コア数:4フエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4SICK
黒 20m 16 AWG MLCF シリーズ日立
データケーブル 遮蔽 20m 6XV1830シリーズSIEMENS
データケーブル 2ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
データケーブル 1ペアAWG22 遮蔽 1巻 152m入Alpha Wire
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8芯スパイラル シールド付ツイストペアケーブル PCPVV-SW AWG28x4Pシリーズタツタ電線
黒 20 AWG AWM1330-20 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入潤工社
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-5000-BTFTDI Chip
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 CHIPI-X10FTDI Chip