絞り込み
芯数(C)
  • 8
  • 1(164)
  • 2(466)
  • 3(375)
  • 4(348)
  • 5(103)
  • 6(158)
  • 7(71)
  • 10(140)
  • 12(118)
  • 14(27)
  • 15(22)
  • 16(93)
  • 20(108)
  • 24(35)
  • 26(10)
  • 30(74)
  • 36(15)
  • 40(35)
  • 50(29)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1(3)
  • 0.15(4)
  • 0.2(10)
  • 0.204(4)
  • 0.3(30)
  • 0.324(4)
  • 0.5(39)
  • 0.518(6)
  • 0.75(47)
  • 1.25(53)
  • 2(37)
  • 3.5(13)
  • 5.5(7)
  • 16(4)
  • 18(5)
  • 20(12)
  • 22(12)
  • 23(5)
  • 24(9)
  • 25(5)
長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(10)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(20)
  • 10(77)
  • 15(14)
  • 20(73)
  • 25(6)
  • 30(66)
  • 35(5)
  • 40(39)
  • 45(4)
  • 50(64)
  • 60(33)
  • 70(33)
  • 80(32)
  • 90(32)
  • 100(81)
  • 200(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(7)
  • 0.54(6)
  • 0.61(7)
  • 0.7(19)
  • 0.75(5)
  • 0.9(20)
  • 0.95(10)
  • 0.96(4)
  • 0.97(4)
  • 1.1(41)
  • 1.2(8)
  • 1.35(9)
  • 1.5(37)
  • 1.8(31)
  • 1.9(7)
  • 2.4(6)
  • 2.5(8)
  • 3.1(9)
  • 20(5)
  • 22(6)
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色(27)
  • シース色(77)
対数(P)
  • 4(20)
  • 8(4)
  • -(2)
4・8・-
ブランド
  • 倉茂電工(28)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(16)
  • 大電(10)
  • オーナンバ(7)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • タツタ電線(6)
  • 富士電線工業(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • 金子コード(5)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • 沖電線(4)
  • 三ツ星(4)
  • カナレ電気(4)
  • 長岡特殊電線(4)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • 三沢電線(4)
  • 阪神電線(3)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電・オーナンバ・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線・富士電線工業・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・金子コード・冨士電線(四国)・沖電線・三ツ星・カナレ電気・長岡特殊電線・冨士電線(東京)・三沢電線・阪神電線・協和ハーモネット・住友電気工業(S-FREE(R))・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
特価
本日8月10日(月)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニルシース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    8,998税込9,898特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

    インターホンケーブル

    JMACS(日本電線工業)(22件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
    用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格〈PS〉E、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色材質(導体)軟銅集合線最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    22,980税込25,278特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80
  • 2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線(東京)

    2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

    冨士電線(東京)
    11,980税込13,178
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)シールドシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバ

    ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ

    オーナンバ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    8,398税込9,238特価
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下種別より線絶縁体厚さ(mm)約0.3シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟性銅線
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    18,980税込20,878特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    6,198税込6,818
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    15,980税込17,578
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から50日以内出荷
    機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • RKVリボンコード 協和ハーモネット

    RKVリボンコード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    7,398税込8,138特価
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6適合規格JIS C3306 〈PS〉E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • UL・NEC規格ケーブル 坂東電線

    UL・NEC規格ケーブル

    坂東電線
    6,698税込7,368
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
    用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10種別より線規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下認定番号E43213定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星

    自己支持型ビニルキャブタイヤ

    三ツ星(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
    用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせRoHS指令(10物質対応)対応
  • TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    3,898税込4,288
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
    用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニソフトVCTF22 倉茂電工

    ビニソフトVCTF22

    倉茂電工(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTFです。
    用途各種小型電気機器配線用。定格電圧(V)300仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
    種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    5,898税込6,488
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)
    8,598税込9,458
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)100材質(シース)PVC最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC規格/略称VCTF
  • 多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    多心ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    5,398税込5,938
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。適合規格JIS C3306、〈PS〉E定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )絶縁体厚さ(mm)0.6シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    5,698税込6,268
    1本(10m)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
電線/ケーブル