絞り込み
芯数(C)
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 4(6)
  • 10(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
長さ(m)
  • 1.5
  • 1(106)
  • 2(137)
  • 3(113)
  • 4(36)
  • 5(244)
  • 10(550)
  • 15(110)
  • 20(444)
  • 25(58)
  • 30(349)
  • 35(36)
  • 40(190)
  • 50(397)
  • 60(173)
  • 61(45)
  • 70(170)
  • 80(164)
  • 90(162)
  • 100(577)
  • 200(153)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(1)
シース色
  • シース色カラー(14)
  • シース色(4)
  • シース色(9)
ブランド
  • POFC(9)
  • カナレ電気(8)
  • ALPSystems(4)
  • Showa(3)
  • フジクラ(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • ミネシマ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 八光電機製作所(1)
  • Lumberg Automation(1)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(1)
POFC・カナレ電気・ALPSystems・Showa・フジクラ・トーコネ(旧:東洋コネクター)・ミネシマ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・八光電機製作所・Lumberg Automation・住友電気工業(Optigate(R))
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4芯FOコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems

    4芯FOコード(片端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
    径(Φmm)1.5×2.5
  • 単芯光コード シングルモード OS2 黄色 POFC

    単芯光コード シングルモード OS2 黄色

    POFC
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
    黄色芯数単芯
  • ビニール線 2pcs ミネシマ

    ビニール線 2pcs

    ミネシマ(2件のレビュー)
    169税込186
    1セット(2個)
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)10全長(m)約1.5
  • 単芯パッチコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(片端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    659税込725
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC

    単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色

    POFC
    889税込978
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    若草色芯数単芯
  • 4芯FOコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems

    4芯FOコード(片端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
    径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4芯光FOコード シングルモード OS2 黄色 POFC

    4芯光FOコード シングルモード OS2 黄色

    POFC
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
    黄色芯数4芯
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色

    POFC
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    芯数2芯アクア色
  • 4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC

    4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色

    POFC
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
    若草色芯数4芯
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    2,598税込2,858
    1本(1.5m)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
    形状BNC(オス)-DIN(オス)
  • ビデオ用接続ケーブル カナレ電気

    ビデオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    1,998税込2,198
    1本(1.5m)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    1,998税込2,198
    1本(1.5m)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
  • ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ フジクラ

    ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ

    フジクラ
    4,898税込5,388
    1本
    11日以内出荷
    マゲつよ(R)は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。シャッタ付きSCコネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。両端シャッタ内蔵SCコネクタ付きのみ。
    仕様透過損失(total loss)(dB):1.0以下(SM@入=1550nm)外径(Φmm)標準: 3準拠規格JIS C 5973難燃性JIS C 3005 傾斜試験 適合心数(C)1許容曲げ半径(mm)7.5適合コネクタSCS(シャッタ付きSC)減衰量(dB)反射:40以上ファイバータイプ曲げ強化型石英光ファイバ研磨SPC
  • 2芯光メガネコード シングルモード OS2 黄色 POFC

    2芯光メガネコード シングルモード OS2 黄色

    POFC
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    黄色芯数2芯
  • 両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    5,698税込6,268
    1本ほか
    11日以内出荷
    十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。
    タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 音声端子付きVESAケーブル カナレ電気

    音声端子付きVESAケーブル

    カナレ電気
    5,598税込6,158
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
    形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
  • 一灯吊りソケット Showa

    一灯吊りソケット

    Showa
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    E-26防水ソケット
    用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用
  • MKDドラムなし Showa

    MKDドラムなし

    Showa
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
    用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
  • 4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC

    4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色

    POFC
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
    アクア色芯数4芯
  • 単芯パッチコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(片端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲げフリー光コード 八光電機製作所

    曲げフリー光コード

    八光電機製作所
    4,798税込5,278
    1本(1.5m)
    当日出荷から9日以内出荷
    自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
    用途光伝送装置、ONU、宅内光配線仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下最小曲げ半径(mm)2.5コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.0以下減衰量(dB)(反射)40/km以上
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    3,298税込3,628
    1本(1.5m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式芯数(C)1特性インピーダンス(Ω)75
  • 8CHセパレートコード カナレ電気

    8CHセパレートコード

    カナレ電気
    30,980税込34,078
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:8長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
  • 16CHセパレートコード カナレ電気

    16CHセパレートコード

    カナレ電気
    48,980税込53,878
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:16長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
  • 12CHセパレートコード カナレ電気

    12CHセパレートコード

    カナレ電気
    37,980税込41,778
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:12長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 12
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 1.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:4●耐火性:難燃性●コード番号:197-2698全長(m)1.5芯数(C)4アズワン品番65-7471-56
  • センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●シース材質:ナイロン●保護等級:IP67●ストランド数:124●コード番号:238-4601グレー全長(m)1.5芯数(C)4アズワン品番65-7475-41
  • MKDドラム付 Showa

    MKDドラム付

    Showa
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
    用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
  • 4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色 POFC

    4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色

    POFC
    6,798税込7,478
    1本
    6日以内出荷
    4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
    アクア色芯数4芯
  • 単芯光コード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC

    単芯光コード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色

    POFC
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
    アクア色芯数単芯
電線/ケーブル