- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 27ページ目
27ページ目: 電線/ケーブル
商品豆知識
定格温度80℃、定格電圧300V
VW-1の難燃試験に合格
柔らかく取り扱いが容易
誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用
仕様構成(本/mm):7/0.127
材質(シース)耐熱ビニル
絶縁体半硬質耐熱ビニル
シールド錫めっき同編組シールドを標準
概算質量(kg/km)55
絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230
シース厚(mm)0.9
シース色灰
シース外径(Φmm)6.7
導体錫めっき導体
特性インピーダンス(Ω)100
耐電圧(V/min)2000
導体サイズ(AWG[mm2])28
静電容量(pF)90
線心識別ドットプリント方式
最小絶縁抵抗(MΩ/km)100
絶縁体外径(Φmm)0.9
1巻(100m)
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
低損失
経年変化が極めて小さい
広帯域に渡り安定して使用可能
軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
材質軟銅線
色灰
特性インピーダンス(Ω)75
線径(Φmm)0.6
導体抵抗3.8200±6%
仕様ボビンサイズ:DIN100
全長(m)40
1個
¥7,990
税込¥8,789
6日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。
許容温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用
長さ(m)100
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
心数(C)2
公称断面積(mm2)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
導体最高許容温度(℃)60
1巻(100m)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大
RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。
なお、10物質※対応品も製造可能です。
色白
長さ(m)50
心数(C)3
絶縁体厚さ(mm)1
シース厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
2対カッド型PE屋内線 0.65mm×2P
200m箱巻き。
長さ(m)200
対数(P)2
導体径(mm)0.65
1箱
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途電気・電子機器の内部配線
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。
VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。
シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
耐電圧(V/min)1500
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
適合規格JIS C3342
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。
種類産業機械用ケーブル
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
1巻(100m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
1巻(100m)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
1巻(200m)
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。