絞り込み
カラー・灰・透明・黒
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・17・18・20・25・30・32・-・対数(P)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 電線/ケーブル

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
4,517件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高発泡同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気高発泡同軸ケーブル(UL対応カナレ電気
24,980税込27,478
1巻(100m)ほか
当日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
移動用高発泡同軸ケーブル カナレ電気移動用高発泡同軸ケーブルカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(100m)ほか
当日出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
高周波同軸ケーブル(移動用) カナレ電気高周波同軸ケーブル(移動用)カナレ電気
37,980税込41,778
1巻(100m)ほか
当日出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
マルチケーブル カナレ電気マルチケーブルカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(100m)ほか
当日出荷
多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
カラー同軸ケーブル カナレ電気カラー同軸ケーブルカナレ電気
34,980税込38,478
1巻(153m)
当日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
2,998税込3,298
1本(1.5m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,698税込1,868
1本(1m)ほか
当日出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気同軸マルチケーブル ブーツ付カナレ電気
4,298税込4,728
1本(1m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
ビデオ変換ケーブル カナレ電気ビデオ変換ケーブルカナレ電気
3,698税込4,068
1本(3m)ほか
14日以内出荷
12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。
形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,998税込2,198
1本(0.5m)ほか
当日出荷
75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
形状BNC(オス)-DIN(オス)
低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰・高周波同軸ケーブルカナレ電気
37,980税込41,778
1巻(100m)ほか
当日出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。
低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰高周波同軸ケーブルカナレ電気
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
当日出荷
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
同軸複合ケーブル カナレ電気同軸複合ケーブルカナレ電気
51,980税込57,178
1巻(100m)ほか
当日出荷
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
同軸複合ケーブル カナレ電気同軸複合ケーブルカナレ電気
83,980税込92,378
1巻(100m)ほか
当日出荷
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。
低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰・高周波同軸ケーブルカナレ電気
21,980税込24,178
1巻(100m)ほか
当日出荷
12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,398税込1,538
1本(0.5m)ほか
当日出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,798税込1,978
1本(0.5m)ほか
当日出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,898税込2,088
1本(1m)ほか
当日出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
同軸セパレートケーブル カナレ電気同軸セパレートケーブルカナレ電気
10,980税込12,078
1本(2m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
色差信号入出力用のケーブルです。ケーブルユニットに3CFBを使用していますので、伝送特性に優れています。色差信号入出力用のコンポーネントビデオケーブルです。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しており、伝送特性に優れています。
形状RCA(オス)-RCA(オス)
4心スピーカケーブル カナレ電気4心スピーカケーブルカナレ電気
39,980税込43,978
1巻(100m)ほか
当日出荷
4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。配管用に滑らかなシース材を使用した設備用スピーカケーブルです。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
4心スピーカケーブル カナレ電気4心スピーカケーブルカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
当日出荷
4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
2心シールドマルチケーブル カナレ電気2心シールドマルチケーブルカナレ電気
22,980税込25,278
1巻(100m)ほか
当日出荷
多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
2心シールドマルチケーブル カナレ電気2心シールドマルチケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(100m)
当日出荷
多チャンネルでも識別が容易です。ラッピングツールが使える機器間・機器内配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
2心シールドケーブル カナレ電気2心シールドケーブルカナレ電気
36,980税込40,678
1巻(200m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
2心シールドケーブル カナレ電気2心シールドケーブルカナレ電気
29,980税込32,978
1巻(200m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
光接続コード カナレ電気光接続コードカナレ電気
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷
許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。最小許容曲げ半径はR10mmです。Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下
ケーブル外径(Φmm)2
機器内配線コード200M 灰 カナレ電気機器内配線コード200M 灰カナレ電気
17,980税込19,778
1巻(200m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
8CHセパレートコード カナレ電気8CHセパレートコードカナレ電気
29,980税込32,978
1本(1.5m)
当日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
機器内配線コード200M カナレ電気機器内配線コード200Mカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(200m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
機器内配線コード カナレ電気機器内配線コードカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(200m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
マイクケ-ブル200M 灰 カナレ電気マイクケ-ブル200M 灰カナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
高周波同軸ケ-ブル カナレ電気高周波同軸ケ-ブルカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
当日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
32CHセパレートコード カナレ電気32CHセパレートコードカナレ電気
119,800税込131,780
1本(2m)
当日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
24chセパレートコード カナレ電気24chセパレートコードカナレ電気
94,980税込104,478
1本(2m)
当日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
16CHセパレートコード カナレ電気16CHセパレートコードカナレ電気
46,980税込51,678
1本(1.5m)
当日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
12CHセパレートコード カナレ電気12CHセパレートコードカナレ電気
35,980税込39,578
1本(1.5m)
当日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600素線径(mm)【導体】0.450±0.01絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応
銅線 (鬼より線) 大阪避雷針工業(OHK)銅線 (鬼より線)大阪避雷針工業(OHK)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
KFX-50(S)ノーマル 金子コードKFX-50(S)ノーマル金子コード
48,980税込53,878
1巻(61m)
10日以内出荷
1.30mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG31絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
SPMC-12(DG) 金子コードSPMC-12(DG)金子コード
78,980税込86,878
1巻(100m)
10日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数12絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)6P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
電線/ケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら