絞り込み
カラー・灰・透明・黒
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・17・18・20・25・30・32・-・対数(P)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 電線/ケーブル

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
4,517件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPMC-36(DG) 金子コードSPMC-36(DG)金子コード
219,800税込241,780
1巻(100m)
10日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数36絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)18P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
SPMC-10(DG) 金子コードSPMC-10(DG)金子コード
64,980税込71,478
1巻(100m)
10日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数10絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)5P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
KFX-20(B)ノーマル 金子コードKFX-20(B)ノーマル金子コード
19,980税込21,978
1巻(61m)
10日以内出荷
1.32mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG33芯数20絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-26(B)ノーマル 金子コードKFX-26(B)ノーマル金子コード
25,980税込28,578
1巻(61m)
10日以内出荷
1.33mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG34芯数26絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-40(S)ノーマル 金子コードKFX-40(S)ノーマル金子コード
39,980税込43,978
1巻(61m)
10日以内出荷
1.29mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG30絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-10(S)ノーマル 金子コードKFX-10(S)ノーマル金子コード
11,980税込13,178
1巻(61m)
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG28絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-34(S)ノーマル 金子コードKFX-34(S)ノーマル金子コード
33,980税込37,378
1巻(61m)
10日以内出荷
1.28mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG29絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-50(B)ノーマル 金子コードKFX-50(B)ノーマル金子コード
48,980税込53,878
1巻(61m)
10日以内出荷
1.36mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG37芯数50絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-34(B)ノーマル 金子コードKFX-34(B)ノーマル金子コード
33,980税込37,378
1巻(61m)
10日以内出荷
1.34mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG35芯数34絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
SPMC-8(DG) 金子コードSPMC-8(DG)金子コード
58,980税込64,878
1巻(100m)
10日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数8絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)4P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
SPMC-24(DG) 金子コードSPMC-24(DG)金子コード
139,800税込153,780
1巻(100m)
10日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数24絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)12P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
KFX-40(B)ノーマル 金子コードKFX-40(B)ノーマル金子コード
39,980税込43,978
1巻(61m)
10日以内出荷
1.35mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG36芯数40絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
SPMC-14(DG) 金子コードSPMC-14(DG)金子コード
91,980税込101,178
1巻(100m)
10日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数14絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)7P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
KFX-10(B)ノーマル 金子コードKFX-10(B)ノーマル金子コード
11,980税込13,178
1巻(61m)
10日以内出荷
1.31mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG32芯数10絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
インドアケーブル1C フジクラインドアケーブル1Cフジクラ
49,980税込54,978
1巻(1000m)
5日以内出荷
細径、軽量、かつテンションメンバ鋼線タイプは剛性が 高いことから、配管追い張りに適した構造です。細径で低摩擦外被を使用しており、より低張力で施工可能です。
仕様シングルモード 1芯寸法(mm)2.3×1.6径(Φmm)テンションメンバ:0.5×2本許容曲げ半径(mm)50概算質量(kg/km)7心線径(Φmm)光ファイバ:1標準張力(N)230関連資料(0.96MB)条長(m)1000ケーブル色
ドロップケーブル2C フジクラドロップケーブル2Cフジクラ
58,980税込64,878
1巻(1000m)
5日以内出荷
FTTH 用に開発された簡易な構造の光ケーブルです。 光ファイバは高屈曲に対応したSR15E を標準としています。 セミの産卵被害に対して有効な高強度外被タイプを標準としています。
仕様●シングルモード 2芯●許容張力(N):660寸法(mm)2.0×5.3径(Φmm)テンションメンバ:2許容曲げ半径(mm)含む支持線:120、本体のみ:15概算質量(kg/km)20心線径(Φmm)光ファイバ:2関連資料(0.95MB)条長(m)1000
ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ フジクラウルトラフレキシブルケーブル マゲつよフジクラ
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
マゲつよ(R)は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。シャッタ付きSCコネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。両端シャッタ内蔵SCコネクタ付きのみ。
仕様透過損失(total loss)(dB):1.0以下(SM@入=1550nm)外径(Φmm)標準: 3準拠規格JIS C 5973難燃性JIS C 3005 傾斜試験 適合心数(C)1許容曲げ半径(mm)7.5適合コネクタSCS(シャッタ付きSC)関連資料(0.51MB)減衰量(dB)反射:40以上ファイバータイプ曲げ強化型石英光ファイバ研磨SPC
中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル日本エレパーツ
5,798税込6,378
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)-25℃~80℃
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)-25℃~80℃
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(175mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)-25℃~80℃
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3Dケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル日本エレパーツ
5,798税込6,378
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル日本エレパーツ
2,498税込2,748
1本(150mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)-40℃~90℃|曲げ半径:21mm耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。
形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ1.5D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ1.5D白ケーブル日本エレパーツ
2,498税込2,748
1本(300mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)-40℃~90℃|曲げ半径:21mm耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(250mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)-15~+60
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル日本エレパーツ
2,698税込2,968
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)-15~+60
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード三沢電線
18,980税込20,878
1本(100m)
7日以内出荷
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.08MB)
MDS横巻シールドケーブル 三沢電線MDS横巻シールドケーブル三沢電線
14,980税込16,478
1本(100m)ほか
7日以内出荷
横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能
用途30V以下の一般機器用薄灰材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.64MB)
MDLS細径横巻シールドケーブル 三沢電線MDLS細径横巻シールドケーブル三沢電線
31,980税込35,178
1本(100m)ほか
7日以内出荷
可とう性 耐熱性 耐油性を有したケーブルできれいな艶消し黒のケーブルです
用途外径が細く狭い機器内配線に最適です仕様17本 / 0.08mm定格電圧(V)30材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒耐油PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC導体構成(本/mm)17/0.08定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.42MB)
VVCビニルケーブル 三沢電線VVCビニルケーブル三沢電線
10,980税込12,078
1本(100m)
7日以内出荷
可とう性があり機器内配線に適しています
用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm定格電圧(V)30材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVC導体構成(本/mm)7/0.18A定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.53MB)絶縁体外径(Φmm)1.2
VSVCビニルシールド付ケーブル 三沢電線VSVCビニルシールド付ケーブル三沢電線
21,980税込24,178
1本(100m)
7日以内出荷
可とう性があり機器内配線に適しています
用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm定格電圧(V)30材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVC導体構成(本/mm)7/0.18A定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.53MB)絶縁体外径(Φmm)1.2
耐熱MDフレックスマイクコード 三沢電線耐熱MDフレックスマイクコード三沢電線
32,980税込36,278
1本(100m)
7日以内出荷
艶消しの黒で耐熱耐性 可とう性を有したケーブルです。
定格電圧(V)60材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.25MB)
耐熱MDフレックスVVC 三沢電線耐熱MDフレックスVVC三沢電線
14,980税込16,478
1本(100m)
7日以内出荷
耐熱耐寒性を有したケーブルです
用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm定格電圧(V)30材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.22MB)絶縁体外径(Φmm)1.2
あじろ外装ケーブル 日本エレパーツあじろ外装ケーブル日本エレパーツ
29,980税込32,978
1巻(10m)
5日以内出荷
仕様●アジロ外層:Φ0.32亜鉛メッキ鉄線編組●ループ抵抗(at 20℃) (Ω/km):標準 25.0 (最大 26.8 以下)外部導体: 黒材質(シース)内部:PE材質(絶縁体)PE色(絶縁体)シース標準厚さ(mm)内部:1外径(mm)1.05概算質量(kg/km)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.0 以下絶縁抵抗(MΩ/km)1,000 以上シース色内部:黒シース外径(Φmm)内部/標準::6.4RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)標準:10材質(導体)軟銅撚線、外部:難燃PE ・ 黒特性インピーダンス(Ω)50±2 (at 10MHz)関連資料(0.23MB)減衰量(dB)67.2/100m 以下 (at 1,660MHz)(at 20℃) ※参考値グリーン購入法適合耐電圧(V/min)(AC)1000VSWR1.3 以下 (at 5~2,000MHz) ※参考値遮蔽Φ0.14スズメッキ軟銅線編組導体厚さ(mm)外部導体:1
中継用両端プラグ5DHFAEケーブル 日本エレパーツ中継用両端プラグ5DHFAEケーブル日本エレパーツ
3,298税込3,628
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
5D-HFAE(高性能/屋外向け)-|対候性PVC使用高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ8Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ8Dケーブル日本エレパーツ
9,998税込10,998
1本(175mm)ほか
8日以内出荷
8D-HFAE(高性能/屋外向け)-|対候性PVC使用5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル8D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル日本エレパーツ
3,298税込3,628
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
5D-VW1(高難燃モデル)-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
3D-VW1(高難燃モデル)-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル日本エレパーツ
3,500税込3,850
1本(150mm)ほか
8日以内出荷
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
電線/ケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら