絞り込み
カラー・灰・透明・黒
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・17・18・20・25・30・32・-・対数(P)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 電線/ケーブル

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
4,517件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース >関西通信電線
42,980税込47,278
1巻(100m)
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSD ) < 自己支持型 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSD ) < 自己支持型 >関西通信電線
7,398税込8,138
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-AL ) < アルミ編組シールド > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-AL ) < アルミ編組シールド >関西通信電線
17,980税込19,778
1巻(100m)
8日以内出荷
編組(外部導体2)にアルミ合金線を採用することで、軽量化を図りました。1S-5C-FB(JIS規格品)の性能に準じており、同じ条件での使用が可能です。構造的にも同等であり、コネクターも同じものを使用できます。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)接続時の屋内配線用。監視・防犯カメラの接続配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-4C-FB ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-4C-FB )関西通信電線
21,980税込24,178
1巻(100m)
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色薄灰導体外径(Φmm)内部:0.8、外部1:3.8、外部2:4.5絶縁体外径(mm)3.7シース外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)28.5(10MHz)、76(90MHz)、121(220MHz)、182(470MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-10C-FB ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-10C-FB )関西通信電線
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2、外部1:9.5、外部2:10.4絶縁体外径(mm)9.4シース外径(Φmm)12.9RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)9.9(10MHz)、51(220MHz)、80(470MHz)、32(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-5C-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-5C-FB 環境配慮型 )関西通信電線
6,898税込7,588
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)95(220MHz)、190(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-10C-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-10C-FB 環境配慮型 )関西通信電線
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2、外部1:9.5、外部2:10.4絶縁体外径(mm)9.4シース外径(Φmm)12.9RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)51(220MHz)、109(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース >関西通信電線
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFA ) < PVCシース >関西通信電線
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース >関西通信電線
9,698税込10,668
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 3.5D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 3.5D-HFA ) < PVCシース >関西通信電線
49,980税込54,978
1巻(100m)
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.5絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.3、外部1:3.6、外部2:4.3絶縁体外径(mm)3.5シース外径(Φmm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)159(400MHz)、244(900MHz)、284(1200MHz)、320(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)80
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFAE ) < ポリエチレンシース >関西通信電線
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)10シース外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)58(400MHz)、91(900MHz)、106(1200MHz)、121(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)79
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFA ) < PVCシース >関西通信電線
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)10シース外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)58(400MHz)、91(900MHz)、106(1200MHz)、121(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)79
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-8D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-8D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >関西通信電線
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:9.6絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)121(400MHz)、195(900MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-8D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-8D-2E 環境配慮型 )関西通信電線
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:8.7絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)20(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-5D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-5D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >関西通信電線
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.4、外部:6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-5D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-5D-2E 環境配慮型 )関西通信電線
8,798税込9,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.4、外部:5.5絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-3D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3D-2E 環境配慮型 )関西通信電線
6,898税込7,588
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.32、外部:3.7絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)47(10MHz)素線数7インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-10D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-10D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >関西通信電線
27,980税込30,778
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:11.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-10D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-10D-2E 環境配慮型 )関西通信電線
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 8D-2W ) < 2重編組シールド > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2W ) < 2重編組シールド >関西通信電線
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:9.6絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)121(400MHz)、195(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 8D-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2VS ) < より線内部導体 >関西通信電線
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.13絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:8.7絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(400MHz)、210(900MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5D-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5D-2VS ) < より線内部導体 >関西通信電線
7,698税込8,468
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:5.5絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)、201(400MHz)、320(900MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 10D-2W ) < 2重編組シールド > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 10D-2W ) < 2重編組シールド >関西通信電線
26,980税込29,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:11.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-8D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-8D-FB 環境配慮型 )関西通信電線
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 )関西通信電線
8,698税込9,568
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 )関西通信電線
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品
用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル フジクラ3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブルフジクラ
52,980税込58,278
1本(200m)
5日以内出荷
軟銅線の内部導体をポリエチレンで絶縁し外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです
用途高周波機器の接続の他、内部配線、給電線用仕様被覆標準圧:0.9mm適合規格JIS C 3501 NTT規格 BTS 1761外径(Φmm)内部導体構成:0.5材質(絶縁体)内部導体:ポリエチレン構成外部導体:軟銅線1重編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.6標準減衰量(dB/km)10MHz:40、1MHz:12、200MHz:195、30MHz:70被覆材PVC絶縁体外径(Φmm)PE:3.1
レイテン絶縁(架橋ポリエチレン)高周波同軸ケーブル フジクラレイテン絶縁(架橋ポリエチレン)高周波同軸ケーブルフジクラ
29,980税込32,978
1本(200m)
5日以内出荷
350℃1分間及び200℃30分間の過熱にも溶融変形せず、連続使用の場合にも90℃まで十分使用できます。ハンダゴテ程度の熱では溶ける心配がありませんので細い同軸コードの接続が容易になります。
用途ハンダ付け加工等の耐熱性を必要とする電子機器間および内部配線の接続仕様被覆標準圧:0.4mm構成外部導体:軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9被覆材PVC絶縁体外径(Φmm)QE :1.6
RG型高周波同軸ケーブル フジクラRG型高周波同軸ケーブルフジクラ
27,980税込30,778
1本(100m)ほか
5日以内出荷
高品質で電気的・機械的にも優れています
用途高周波を要求される機器内部配線及び機器間接続。耐熱性、耐寒性に優れ、航空機、宇宙衛星船、電子計算機等の機内配線など広く使用されます。絶縁体ポリエチレン充実絶縁構成外部導体:スズメッキ軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応波長短縮率(%)67特性インピーダンス(Ω)50被覆材外部:PVC黒
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4使用温度(℃)【最高】75、【最低温度】固定:-40、移動:-25曲げ半径(mm)74以上サイズ(mm)4×8絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)18.4導体抵抗(Ω/km)2.52
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)0.495定格電圧(V)600許容電流(A)40最高使用温度(℃)70公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.8曲げ半径(mm)68絶縁体標準厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25リード線芯数4
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
21,980税込24,178
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-30及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:灰定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)19.2仕上外径(mm)3標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.9概算質量(kg/km)16導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4導体構成(本/mm)33/0.18導体外径(Φmm)1.2導体公称断面積(mm2)0.83絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
36,980税込40,678
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-56及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:橙定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)46.4仕上外径(mm)4.3標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)46導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06導体構成(本/mm)65/0.26導体外径(Φmm)2.4導体公称断面積(mm2)3.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
15,980税込17,578
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-11及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:青定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)14.4仕上外径(mm)2.65標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)12導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95導体公称断面積(mm2)0.52絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-2及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シース:黒定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)11.1仕上外径(mm)2.45標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)9導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76導体公称断面積(mm2)0.34絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
48,980税込53,878
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-43及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:黄定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)34.8仕上外径(mm)3.8標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)32導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93導体構成(本/mm)41/0.26導体外径(Φmm)1.9導体公称断面積(mm2)2.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
15,980税込17,578
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-20及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:灰定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)14.4仕上外径(mm)2.65標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)12導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95導体公称断面積(mm2)0.52絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
15,980税込17,578
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-12及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シース:黒定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)14.4仕上外径(mm)2.65標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)12導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95導体公称断面積(mm2)0.52絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
電線/ケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら