SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 150mm定格電圧 = 250 V ac代表規格 = RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 457.2mm導体ストランドタイプ = ソリッドシリーズ = 415
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152.4mm定格電圧 = 250 V acシリーズ = 415
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152.4mm定格電圧 = 250 V ac代表規格 = RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
約A4サイズで作業性を重視した小型設計です。
1ボックス樹脂ケースの採用による軽量化とテンション固定部の高耐圧化を図っています。
光ケーブルが2条収納可能で光ケーブルは上下どちらの方向からも導入可能です。
屋内の壁に設置してのインドアケーブル等の接続に。
仕様●縦(mm):300●横(mm):200●高さ(mm):80●色:5Y7/1(マンセル記号)半ツヤ●接続可能SCアダプタ数(個):12●設置場所:屋内●接続形態:融着●接続芯線:単芯●導入ケーブル:Φ12mm以下(外径)●テンションメンバー:Φ1.5mm以下(外径)●光コード:SM(オプションにてGIへ変更可能)●コネクタ:SC(オプションにてLCへ変更可能)●材質/仕上:アクリル変性高衝撃塩ビ t=2mm●内部配線コードはオプション品になります。●原産国:日本●コード番号:383-2038
アズワン品番67-5667-87
1個
¥37,980
税込¥41,778
21日以内出荷
UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。
耐油性です。
仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):8.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8439
アズワン品番67-8731-07
1本
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。
工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
仕様●芯数:1C●導体断面積(MM2):35●最大仕上径(mm):12.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8368
アズワン品番67-8731-08
1本
¥439,800
税込¥483,780
20日以内出荷
UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。
工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
仕様●芯数:1C●導体断面積(MM2):25●最大仕上径(mm):12●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8424
アズワン品番67-8731-11
1本
¥389,800
税込¥428,780
20日以内出荷
MIL-DTL-16878 / 4 (タイプE)、UL AWM 1213、NEMA HP3
Alpha Wire PTFEフックアップワイヤ
フックアップワイヤは、低電圧 / 低電流用途向けの電子機器で使用できる単一の絶縁導体ワイヤです。このフックアップワイヤは、高温に対応できるPTFE製で、電気特性に優れ、多くの化学薬品や溶剤に対する耐性を備えています。フックアップワイヤは、コントロールパネル、自動車、メータ、オーブンだけでなく、コンピュータ、電子機器、事務機器、及び家電製品の内部配線で一般的に使用されています。Alpha Wire製のこのタイプのフックアップワイヤは、軍事用途で使用できます。
特長と利点:PTFE絶縁 より線又は単線の銀めっき銅導体 高温に耐えることが可能 化学的に不活性: 化学薬品及び溶媒への耐性 極めて優れた電気的特性
MIL規格とは
軍用規格は、米国防総省により標準化目標を達成するために使用される米国の防衛規格です。要求の厳しい電子軍事用途に適しています。軍用フックアップワイヤは、温度、衝撃、化学薬品への暴露など、極端な条件下で機能することが期待できます。
製品用途の情報
保護された環境にある制御キャビネット 工場フロアの工作機械 高温オーブン オフロード建設機械 トランス 分電盤 軍事用途
仕様●断面積:0.09 mm2●シース色:赤●AWG米国ワイヤゲージ規格:28●断熱材:PTFE●耐久性のある:化学物質、オイル、溶剤●コアストランド:13332●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:200℃●使用温度範囲:-60 → +200 ℃●長さ:30.5m●外径:0.69mm●許容電圧:250 V●導体材質:銅●RoHS適合状況:適合●コード番号:878-8307
アズワン品番68-4150-86
1セット
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
UL2464、NEC CMG
ケーブルの長さのサフィックスコードを示しています。
全シールドマルチコアケーブル
半硬質PVC絶縁のマルチ導線コンピュータケーブル
特長と利点:・ 全面的なBeldfoil(R)スクリーン ・ グレーのPVC製全体被覆 ・ 定格電圧:300 V
用途 ・ EIA RS-232アプリケーション
仕様●コア数:4●断面積:0.22mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:305m●外径:4.57mm●許容電流値:1.75 A●シース色:クロム●コアストランド:7 / 0.20mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●燃焼挙動:難燃性●許容電圧:300V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●遮蔽タイプ:ホイル●断熱材:PVC●RoHS適合状況:適合●コード番号:382-510
アズワン品番68-4149-50
1箱(304m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。
-18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m
色黒
長さ(m)100
外径(Φmm)4.95
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
1セット(100m)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG213Certificazione CPR = Eca減衰 = 1.5 dB/100 m @ 5 MHz定格電圧 = 3000 V dcシリーズ = MRG2130℃
色黒
長さ(m)100
外径(Φmm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
1セット(100m)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Belden MRG1740.0050同軸ケーブル このBelden製の同軸ケーブルは、外径は2.79 mm、リール長50 mです。このポリ塩化ビニルPVC製の被覆の色は黒です。この同軸ケーブルは、静電容量101 pF/m、速度比は66 %、最小温度-40 ℃です。
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG174/UCertificazione CPR = Eca減衰 = 11 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 7/0.16pF/m
色黒
長さ(m)50
外径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
1セット(50m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG179外径 = 2.8mmCertificazione CPR = Fca減衰 = 27 @ 100 MHz dB導体ストランドタイプ = スタンダード導体材質 = 銀めっき銅履鋼%
色黒
長さ(m)100
外径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)75
1セット(100m)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。
-18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)動作温度 Min = -30℃
色黒
長さ(m)100
外径(Φmm)4.95
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
1セット(100m)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG6/UCertificazione CPR = Eca導体ストランドタイプ = ソリッド導体構成 = 1 / 1pF/m
色黒
長さ(m)100
外径(Φmm)6.65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)75
1セット(100m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様シリーズ = MQDCコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 250 V保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃
色黒
芯数(C)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +70℃
色黒
芯数(C)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 250 V ac/dc保護等級 = IP67外径 = 5.7mm
色黒
芯数(C)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様芯数 = 5、外被色 = 黒、コネクタ1 = M12、コネクタ 2 = 未処理終端、コーディング = A、シールド = シールドなし、定格電流 = 4 A、保護等級 = IP67、AWGサイズ = 22 AWG
色黒
芯数(C)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
MBCCシリーズ. Turck BannerのMBCCシリーズのコードセット及びケーブルコネクタです。
仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 300V ac/dc保護等級 = IP67AWGサイズ = 18 AWG
色黒
芯数(C)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様シリーズ = MQDC1コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +70℃
色黒
芯数(C)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。
用途光ファイバーケーブルの配線に。MPOカセットを搭載、接続して使用
付属品マウント可能FAP数:8、マウント可能MTPカセット数:8、マウント可能スプライストレイ数:8(192芯)
トラスコ品番145-4812
幅(mm)447
色黒
高さ(mm)88.1
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)454.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数ラックユニット:2U
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
光ケーブルの余長を整理できます。
用途光ファイバーケーブルの配線に
トラスコ品番145-4814
使用温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数ラックユニット:1RU
1個
¥9,998
税込¥10,998
39日以内出荷
・ギガビット・イーサネット(1000BASE-TX方式)に対応のカテゴリー6に準拠!。・Ether CAT、PROFINETにも対応!。・2,000万回以上の高い耐久性あり!
その他【ロット】100m×10本
種類FAケーブル
許容電流(A)-
導体断面積(mm2)AWG26
概算質量(kg/km)55
導体構成(本/mm)7/11/0.05
線心外径(mm)0.58
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)7.1
グリーン購入法適合
導体抵抗(Ω/km)188.7以下
グリーンマーク認定
1セット(1000m×10本)
¥4,398,000
税込¥4,837,800
101日以内出荷
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本
種類FAケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。