- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 45ページ目
45ページ目: 電線/ケーブル
・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・600V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。
仕様許容屈曲半径:2D
色黒
種類産業機器用ケーブル
適合規格PSE
材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン
芯数1
難燃性JIS 3005の4.26.2のb
定格温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。・UL VW-1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)。・シールド付きでノイズ対策に最適。
仕様許容屈曲半径:6D
色黒
種類産業機器用ケーブル
適合規格UL
材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体
芯数1
難燃性UL VW-1
定格温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
耐電圧(V/min)3000
用途CC-Link専用ケーブル
材質(シース)耐熱PVC
シース色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.32MB)
CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
用途CC-Link IE用ケーブル
仕様対数:4対
適合規格UL758(AWM)-20276
定格電圧(V)30
材質(シース)難燃・耐油性PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
AWG25
難燃性VW-1
シールド遮蔽テープ+編組シールド
シース色橙
導体構成(本/mm)7/0.18
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)6.6
関連資料(0.32MB)
絶縁体外径(Φmm)0.94
90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
セット内容90R12融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03
線心数単心~12心
1セット
¥1,798,000
税込¥1,977,800
7日以内出荷
90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
セット内容90R4融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03
線心数単心~4心
1セット
¥1,198,000
税込¥1,317,800
7日以内出荷
融着接続前に必要な光ファイバの「被覆除去」、「切断」、「融着接続機へのセット」の前処理を2本同時に行うことが可能。液晶画面が見やすい角度に調整し作業す。ることが可能。接続損失を抑える機能を搭載
仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:20000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心光ファイバ●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:放電条件制御●被覆クランプ:風防に連動して開く(切替スイッチで解除可能)/ファイバセットに連動して閉じる/容易な補強スリーブ位置決めクランプ●電極棒:交換工具不要
適合光ファイバクラッド径:約125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/ マルチモード光ファイバ、被覆クランプ:被覆径 : 最大 3000μm/口出し長 : 5~16mm 1、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長66mm
セット内容45S融着機本体、光ファイバカッタCT50、単心ストリッパSS05
質量(kg)約1.4(バッテリ含む)
外形寸法(mm)約131×123×121(突起部含まず)
入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1A
表示部拡大倍率:約132~300 倍
照明V溝周辺 LED ランプ
バッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:60mm モード : 約 200 接続/加熱サイクル/60mm Slim モード :約 230 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池
寿命電極棒:約6000 接続
三脚取付ねじ1/4-20UNC
接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type 約 DC5V, 500mA
液晶モニターTFT 4.95 インチ タッチパネル付
使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 5000m
加熱時間(補強スリーブ)60mm モード : 平均 21~23 秒
無線通信方式Bluetooth 5.2
光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.03dB/ITU-T G.651 : 平均 0.01dB/ITU-T G.653 : 平均 0.05dB/ITU-T G.655 : 平均 0.05dB/ITU-T G.657 : 平均 0.03dB/、接続時間:SM FAST モード : 平均 6~8 秒、調心方法:可動 V 溝によるクラッド調心
バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
1セット
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
ファイバ心線数自動判別し接続心数にあった最適な接続条件で融着接続を行うことで、接続損失を低減。放電条件を適切に制御することで、低損失接続を実現。切断刃の自動回転機構切断刃の自動回転機構。簡単に補強スリーブの中心部へ変更が可能。工具不要の放電電極棒交換
仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:10000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心から4 心テープ以下●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:光ファイバ心線数判別による接続モード選択/放電強度校正●電極棒:交換工具不要
適合光ファイバクラッド径:約 125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/マルチモード光ファイバ、被覆ファイバホルダ:口出し長 : 10mm、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長 66mm
セット内容41R融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03
質量(kg)約 1.2 バッテリ含む
外形寸法(mm)約131×201×79(突起部含まず)
入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1.5A
表示部拡大倍率:約44~66倍
照明V溝周辺 LED ランプ
バッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:約 140 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池
寿命電極棒:約2000回接続
三脚取付ねじ1/4-20UNC
接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type約 DC5V, 500mA
液晶モニターTFT 4.9 インチ タッチパネル付
使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 3700m
加熱時間(補強スリーブ)40mm FP-04T モード : 平均 28~30秒/60mm モード : 平均 25~27秒
無線通信方式Bluetooth 4.1 LE
光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.05dB/ITU-T G.651 : 平均 0.02dB/ITU-T G.653 : 平均 0.08dB/ITU-T G.655 : 平均 0.08dB/ITU-T G.657 : 平均 0.05dB、接続時間:SM FAST モード : 平均 10~12秒/SM AUTO モード : 平均 15~18秒、調心方法:表面張力を利用したクラッド自己調心
バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性
用途耐屈曲移動用電気機器電源用
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
絶縁体厚さ(mm)0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)500
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●支持線/ラッシングワイヤー付き
長さ(m)500
ワイヤー径(Φmm)ラッシング:1本/1.0
材質(テープ)アルミラミネート
93Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
寸法ラッシングワイヤー:1/1.0mm、支持線:1/1.6mm
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.5
編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
75Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します。外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
絶縁体充実ポリエチレン(外径7.3mm)
被覆ノンハロゲン難燃ポリエチレン
導体(内部導体)軟銅同心撚線(7/0.4mm)
仕上外径(Φmm)10.4±0.5
編組(外部導体)軟銅線編組
1巻(100m)
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
91Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.3
編組(外部導体2)アルミニウム線編組
1巻(100m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
79Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.5
編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
1巻(100m)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
81Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.3
編組(外部導体2)アルミニウム線編組
1巻(100m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
92Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.3
編組(外部導体2)アルミニウム線編組
1巻(100m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
80Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.3
編組(外部導体2)アルミニウム線編組
1巻(100m)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)
難燃性60°傾斜難燃
導体裸軟銅線
エコ電線。交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
難燃性60°傾斜難燃
導体裸軟銅線
4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています。発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています
規格JIS C 3502
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)発泡ポリエチレン
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミラミネートテープ
編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり。途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、。作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを。2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、。ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、。作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。
定格電圧(V)100未満
全長(m)100
素線径(mm)0.18
シース色灰
定格温度(℃)60以下
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様長さ = 11m動作温度 Max = +105℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2 mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2素線径 = 0.2 mm代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様絶縁体 = PFAm動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmmmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様長さ = 200m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.508 mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
仕様長さ = 200m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.2mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.2mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
仕様長さ = 200m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7/0.2 mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
仕様長さ = 25m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7/0.2 mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様長さ = 50m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2 mmmmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様長さ = 25m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2 mmmmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様長さ = 50m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2 mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様長さ = 25m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2 mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2 mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。