電線/ケーブル :「編組線」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タツタ電線300V・耐熱・可動部用ケ-ブル
エコ商品
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド無し 導体AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途電気音響機器や、電気通信機器などに 長さ(m)100 許容温度(℃)60
1本(100m)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド 導体AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド無し RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用) 種類FA用ケーブル 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
1本
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線 種類FA用ケーブル しゃへいすずめっき軟銅線編組 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

倉茂電工シ-ルド付グロ-バルケ-ブル
エコ商品
耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)
使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物 絶縁体耐熱性ビニル混合物 曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨 シールドすずめっき軟銅線編組 シース色ライトグレー(内部:黒) 導体軟銅集合線 撚り合線心を円形により合わせ テープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻き RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング