絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • 日星電気(2)
  • 長岡特殊電線(10)
  • BELDEN(6)
  • 福電(6)
  • 倉茂電工(4)
  • 富士電線工業(3)
  • 阪神電線(3)
  • 関西通信電線(2)
  • 伸興電線(2)
  • タツタ電線(2)
  • 坂東電線(2)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • オーナンバ(1)
  • 二宮電線工業(1)
  • クラベ(1)
  • Alpha Wire(1)
長さ(m)
  • 30
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(13)
  • 10(57)
  • 15(4)
  • 20(52)
  • 25(2)
  • 35(2)
  • 40(29)
  • 45(2)
  • 50(49)
  • 60(24)
  • 70(24)
  • 80(24)
  • 90(24)
  • 100(75)
  • 200(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(4)
  • 0.3(8)
  • 0.5(9)
  • 0.52(1)
  • 0.75(11)
  • 1.25(11)
  • 2(9)
  • 3.5(3)
  • 5.5(3)
  • 8(2)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
芯数(C)
  • 1(3)
  • 2(16)
  • 3(17)
  • 4(15)
  • 5(5)
  • 6(11)
  • 7(4)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 20(6)
  • 24(2)
  • 30(3)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(3)
  • 0.9(4)
  • 0.96(2)
  • 1.1(7)
  • 1.13(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(2)
  • 1.35(4)
  • 1.5(7)
  • 1.57(3)
  • 1.7(2)
  • 1.8(8)
  • 2.5(4)
  • 3.1(4)
  • 3.2(2)
  • 3.7(3)
  • 4(3)
  • 7(4)
  • 9.1(3)
  • 11.6(2)
  • 色カラー(4)
  • 色(10)
  • 色(27)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 1(9)
  • 2(10)
  • 3(10)
  • 4(8)
  • 5(9)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(3)
  • 15(4)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 32(2)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・17・18・20・25・32
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(40)
  • 50,000-100,000円(25)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線/ケーブル :「編組」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
関連キーワード
  • 編組線
  • ガラス編組 電線
  • ガラス編組
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 > 福電補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 >福電
22,980税込25,278
1巻(30m)
5日以内出荷から9日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF ) 福電補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )福電
24,980税込27,478
1巻(30m)
4日以内出荷から8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
29,980税込32,978
1巻(30m)
8日以内出荷から9日以内出荷
純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
58,980税込64,878
1巻(30m)
8日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
42,980税込47,278
1巻(30m)
8日以内出荷
純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
17,980税込19,778
1巻(30m)
8日以内出荷から11日以内出荷
純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
UL2464可動部用シールドロボットケーブル 協和ハーモネットUL2464可動部用シールドロボットケーブル協和ハーモネット
14,980税込16,478
1巻
4日以内出荷
UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
用途屈曲性が要求される制御装置の信号ラインコンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用定格電圧(V)300AWG26絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線二宮電線工業
49,980税込54,978
1巻(30m)
6日以内出荷
耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
淡黄に黒スパイラル芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
9,798税込10,778
1本(30m)
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
11,980税込13,178
1本(30m)
5日以内出荷から8日以内出荷
適合規格UL(AWM) NFPA(70・79)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用タツタ電線
8,298税込9,128
1本(30m)
5日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
7,298税込8,028
1本(30m)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
Control Cable 1芯 0.52 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入 Alpha WireControl Cable 1芯 0.52 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
94,980税込104,478
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:26 / 34 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ポリエチレン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:11 Ω●コード番号:187-1917グレー全長(m)30芯数(C)1アズワン品番65-7416-52導体公称断面積(mm2)0.52
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル富士電線工業
5,198税込5,718
1巻(30m)
3日以内出荷
軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲)BELDEN
34,980税込38,478
1巻(30m)
6日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)BELDEN
18,980税込20,878
1巻(30m)
4日以内出荷から8日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲) BELDENFA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)BELDEN
14,980税込16,478
1巻(30m)
6日以内出荷から8日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (固定)BELDEN
15,980税込17,578
1巻(30m)
5日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
9,598税込10,558
1巻(30m)
4日以内出荷から11日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
3,998税込4,398
1巻(30m)
4日以内出荷から10日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(30m)
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気
45,980税込50,578
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種類難燃ケーブル型式LKGB材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組定格電圧(V)600適合規格<PS>E特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付) 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工
17,980税込19,778
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 長岡特殊電線ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付長岡特殊電線
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)100未満
ロボット/可動部用計装ケーブル JMACS(日本電線工業)ロボット/可動部用計装ケーブルJMACS(日本電線工業)
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
CC-Linkケーブル 倉茂電工CC-Linkケーブル倉茂電工
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70材質(外被)耐油・耐熱性ビニル色(絶縁体)青・白・黄特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付阪神電線
44,980税込49,478
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線75Ω充実型 同軸ケーブル伸興電線(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(30m)
当日出荷から8日以内出荷
JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB伸興電線(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(30m)
当日出荷から8日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1巻(30m)
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(30m)
当日出荷から8日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 > 福電補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 >福電
38,980税込42,878
1巻(30m)
8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37
発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル 関西通信電線発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル関西通信電線
9,998税込10,998
1巻(30m)
8日以内出荷
日本製: 関西通信電線絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話高周波機器の接続、及び内部配線ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)長岡特殊電線
8,398税込9,238
1巻(30m)
8日以内出荷
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません日本製: 関西通信電線幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz CATV:10~770MHzBSデジタル放送:1035~1335MHz CSデジタル放送:1590~2600MHz・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω長岡特殊電線
5,898税込6,488
1巻(30m)
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)65耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.8外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗35.9特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω長岡特殊電線
3,398税込3,738
1巻(30m)
8日以内出荷
高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。遮蔽を2重にした施した3C-2Wもご用意しています。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品フレキシブルな配線が可能な撚線タイプの3C-2VSもラインナップ
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、外部導体:CCA、シース:PVC質量(g)28耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.5外径(mm)絶縁体:3.1、編組:3.8、シース:5.6シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗91.4特性インピーダンス(Ω)75±3
編組線特集
おすすめ人気ランキング
電線/ケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら