CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)長岡特殊電線
EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)長岡特殊電線
マイクロフォンコードリケンケーブルテクノロジー
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブルタツタ電線
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブルタツタ電線
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル倉茂電工
ネットワーク用ケーブル CC-Link用大電
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
UL・NEC規格ケーブル坂東電線
UL・NEC規格ケーブル坂東電線
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用タツタ電線
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
MVVS マイクロホン用ビニルケーブルタツタ電線
FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲)BELDEN
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)BELDEN
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)BELDEN
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
マイクロホン用ビニルコード MVV-S富士電線工業
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工
ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付長岡特殊電線
600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
CC-Linkケーブル倉茂電工
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付阪神電線
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)
同軸ケーブル 3C-2V正和電工(1件のレビュー)
マイクコード MVVS富士電線工業(13件のレビュー)
MVVS マイクロホン用ビニルコード伸興電線
600V シールド付可動電源用ケーブル倉茂電工