プラグ / ボディ(ソケット) :「コーク」の検索結果
関連キーワード
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
対応RoHS
仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)61
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)14~17.5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)23
適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番255-3716
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
対応RoHS
仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)73
寸法a(Φmm)56
寸法B(mm)130
寸法C(Φmm)14~17.5
適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番255-3724
形状平刃
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)10.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3651
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)46
寸法a(Φmm)33.5
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3686
形状平刃
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。
歯付ワッシャー(戻り止め)。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。
座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
対応RoHS
寸法A(Φmm)58
寸法a(Φmm)44
寸法B(mm)105
寸法C(Φmm)12~14
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2
トラスコ品番409-5995
形状平刃
質量(g)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
対応RoHS
寸法A(Φmm)54
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)13~14.5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)23
適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5
トラスコ品番827-9790
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
仕様防水/○
質量(g)235
適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0
トラスコ品番328-1493
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
対応RoHS
形状平刃
RoHS指令(10物質対応)対応
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)46
寸法a(Φmm)34
寸法B(mm)75
寸法C(Φmm)10.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ / ボディ(ソケット)
- インレット・アウトレット
- コンセント(FA)その他関連用品
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。