結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6 タイプ細幅 仕様アヤ目付き 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 特性耐候、難燃
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドレスタイ(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7 仕様アヤ目付き タイプ太幅 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 特性耐候、難燃
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EL-H3 ロッキングヘッド(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
材質ポリアセタール トラスコ品番433-7182 タイプ太幅 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19) 適合工具MK15
1箱(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷

金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。 材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302) 使用温度範囲(℃)-59~85
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)スナッパー専用工具
材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-50~+95 難燃性UL94HB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EL-S1 エンドレスタイ サドル耐候 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エンドレスタイ サドル耐候
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
材質ポリアセタール 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100 寸法(mm)32×28 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷

エスケイ工機エンドレスバンド(広幅)
エコ商品
超耐熱性長尺バンド。ポリアセタール樹脂製で吸水性が無く湿度による影響がありません。屋内外の電力・通信ケーブルの結束向け。15mリール状のバンドで必要な長さにカットしでご使用いただけます。別途ロッキングヘッドをご用意ください
用途通信・電力ケーブル垂直幹線の結束・CATV、有線ケーブルの結束・電柱アース線の結束・土木/建築工事の電線結束・ビル/向上無い配線結束・機械設備関係の各種結束 材質ポリアセタール樹脂(耐候性としてカーボンブラック添加) 使用温度範囲(℃)-40~85 全長(m)15 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,498 税込3,848
7日以内出荷

屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。 トラスコ品番134-6726 材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302) 長さ(mm)100000 幅(mm)8.4 厚さ(mm)1.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)890
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷

自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途電線の結束などあらゆる結束に。 材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金 関連資料寸法情報はこちら(0.54MB) 2018年トラスコ掲載ページ3 0943
1セット(25個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途電線の結束などあらゆる結束に。 材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金 関連資料寸法情報はこちら(0.54MB) 2018年トラスコ掲載ページ3 0943
1セット(25個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外
1箱(10個)ほか
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンドキット
リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外
1箱(10個)ほか
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。
用途屋内・屋外用。
1袋ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)