9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラック
ブラック(3)
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
1袋
7,530 税込8,283
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。 熱源不要の常温収縮チューブです。 熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様●内径(mm):収縮前/3.2 収縮後/1.6●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品 アズワン品番65-9315-62
1袋
6,270 税込6,897
翌日出荷

耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様●内径(mm):収縮前/12.7 収縮後/6.4●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品 アズワン品番65-9315-66
1袋
16,900 税込18,590
翌日出荷

1袋(4本)ほか
560 税込616
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 全長(m)1 収縮完了温度(℃)70 収縮率2:01
1袋(5本)
3,150 税込3,465
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 規格UL(File No.E314714) VW-1 全長(m)0.5 収縮開始温度(℃)80 収縮率(%)25(1/4) 耐電圧(V)600 最低完全収縮温度(℃)110
1袋(4本)
770 税込847
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 規格UL(File No.E314714) VW-1 全長(m)0.5 収縮前内径(Φmm)52 収縮開始温度(℃)80 収縮率(%)25(1/4) アズワン品番65-2259-60 収縮後内径(Φmm)13 耐電圧(V)600 最低完全収縮温度(℃)110 収縮前肉厚(mm)2.4
1袋(2本)
4,530 税込4,983
3日以内出荷