コンセント/スイッチ/プレート :「配線器具」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途石膏ボード用
寸法(mm)24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)7~18
アズワン品番64-2282-49
ねじサイズM4
1セット(2個)
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥105
税込¥116
翌日出荷
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
1個
¥105
税込¥116
翌日出荷
1個
¥75
税込¥83
翌日出荷
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
入数は50個入りです。
連結接続式(5P~10P)
ケーブルの端末保護に。
RoHS2対応
JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:9.4、B:14.0、S:2.5、C:16.0、D:7.2、E:1.2、W:2.2●材質:PVC●カラー:青透明
アズワン品番65-2140-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
材質スチール
適合パイプ径(Φmm)25~32
アズワン品番64-2283-56
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。
屋外用(防滴構造)
地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:UHF●周波数帯域:470~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mm
アズワン品番65-2255-97
1個
¥5,940
税込¥6,534
8日以内出荷
RoHS対応品
面倒なコネクターの差替えをすることなく2系統のテレビ信号の接続、切替ができます。
逆に接続すれば出力の切換としても使用できます。
切換側入力端子-出力端子間電流通過
仕様●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω●付属品:取付ねじ2本(本体取付済)機能アースねじ1本(本体取付済)
アズワン品番65-2256-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
EA538PM-41のカバーに使用できます。
用途EA538PM-41用。
適合【取付台】EA539PM-123
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)126.5×66×28.8
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5
周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224
アズワン品番64-2283-70
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)
標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5
周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224
アズワン品番64-2283-69
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)
標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
RoHS対応品
地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます
地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mm
アズワン品番65-2256-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造
接続端子はニッケルメッキ仕様
高シールド構造3224MHz対応
屋外設置可能
4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。
オールチャンネル対応
RoHS対応品
入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm
アズワン品番65-2256-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造
接続端子はニッケルメッキ仕様
高シールド構造3224MHz対応
屋外設置可能
4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。
オールチャンネル対応
RoHS対応品
入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm
アズワン品番65-2255-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
入数は100個入りです。
連結接続式(5P~10P)
ケーブルの端末保護に。
RoHS2対応
JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明
アズワン品番65-2140-71
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法(幅W×高さH)(mm)325~510×200
適合パイプ径(Φmm)32以下
アズワン品番64-2283-61
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×150×190
適合パイプ径(Φmm)32以下
アズワン品番64-2283-60
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法(mm)150(W)×580(H)×390~535(L)
ポール径(Φmm)38
アズワン品番64-2283-57
適合壁厚(mm)60~300
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質スチール
適合パイプ径(Φmm)25~32
アズワン品番64-2283-55
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
オールチャンネル対応
テレビの電波を3つに分けます。
4K8K放送に対応したハイスペック3分配器
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
全端子電通型
高シールド構造3224MHz対応
接続端子は金メッキ仕様
Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。
すべてのテレビに使用できます。
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
オールチャンネル対応
テレビの電波を3つに分けます。
4K8K放送に対応したハイスペック3分配器
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
全端子電通型
高シールド構造3224MHz対応
接続端子は金メッキ仕様
Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。
すべてのテレビに使用できます。
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1
2
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。