カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ELPA
- Panasonic(パナソニック)(2,070)
- 神保電器(1,328)
- 明工社(527)
- 東芝ライテック(253)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(237)
- ハタヤリミテッド(220)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(116)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- TRUSCO(24)
- ブランドをもっと見る

スイッチひも
ELPA(17件のレビュー)¥133税込¥1461個当日出荷暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。仕様夜光つまみ付色白質量(g)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)140
ランプ付中間スイッチ
ELPA(4件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷組み立て部品 ランプ付中間スイッチ仕様ランプ付質量(g)50定格250V 7A適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
家具用コンセント2個口
ELPA¥1,708税込¥1,8791個当日出荷電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
ムービープラグ
ELPA¥236税込¥2601個当日出荷取り換え部品・180°回転プラグ用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
楽に抜けるアダプター
ELPA¥331税込¥3641個当日出荷定格:125V 15A。1500Wまで。屋内専用。国内専用用途アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
楽に抜けるアダプター
ELPA(11件のレビュー)¥1,044税込¥1,1481パック(3個)当日出荷アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。 電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。定格125V 15A色ホワイト定格電力(W)合計1500まで
あかりセンサースイッチ 切替OFFタイマー付 明暗センサー 耐トラッキングカバー付プラグ 防滴仕様
ELPA(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切替OFFタイマー付 周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
角型トリプルコンセント
ELPA¥649税込¥7141個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
家具用スイッチ付コンセント2個口
ELPA¥1,992税込¥2,1911個当日出荷電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる。集中スイッチでまとめてON/OFFできて便利付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.8×13mm)色ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
家具用ブレーカー付コンセント2個口
ELPA¥1,992税込¥2,1911個当日出荷電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる。過電流を防止するブレーカー内蔵付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)色ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
LEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水まわりでも安心の防浸形(IPX7) 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 握ったまま押しやすいフロントスイッチ 集光・散光機能付 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載付属品ストラップ質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値)光源白色LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間HI 約10時間 / LOW 約22時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)散光 HI 約250 / LOW 約80、集光 HI 約120 / LOW 約40(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)
露出コンセント接地3P20A
ELPA¥879税込¥9671個当日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V
薄型コンセント
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト定格125V 15A色ホワイトコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm