6,637件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE ブランクチップ Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ブランクチップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)ホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
埋込AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) Panasonic(パナソニック)埋込AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ポート数1コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコAC125V/15A 平型コネクターセット(白)エスコ(2件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-12W
24時間タイマー カスタム24時間タイマーカスタム(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。最大設定時間24時間最小設定時間15分仕様最大時計24時間、最少時計15分トラスコ品番481-0546質量(g)130規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100V 50/60Hz精度±15分/日寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5容量(A)15以下RoHS指令(10物質対応)対応
埋込通線カバー Panasonic(パナソニック)埋込通線カバーPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質ABS樹脂適合機種WTC7101Wホワイト
防雨延長コード 3芯3口 KOWA(宏和工業)防雨延長コード 3芯3口KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m)10特性防雨、アース付電線仕様VCT3芯×2.0sq使用場所屋外仕様屋外型防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線許容電流(A)22
角形アース付抜け止めダブルコンセント 東芝ライテック角形アース付抜け止めダブルコンセント東芝ライテック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテックアースターミナル付防水コンセント東芝ライテック(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ
フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
フルカラー埋込押釦(片切) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込押釦(片切)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
回路方式a接点その他負荷名表示ができます。種別常開形定格電圧(V)300定格電流(A)10
フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式 Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ランプは橙色に光ります。
回路方式B(片切)3線式定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
5m 延長コード エスコ5m 延長コードエスコ(3件のレビュー)
2,020税込2,222
1個
当日出荷
コード長さ(m)5
アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドルPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
モジュラージャックガード用専用工具 取り外し専用工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード用専用工具 取り外し専用工具PANDUIT(パンドウイット)
649税込714
1個
当日出荷
モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途モジュラージャックガード用専用工具。トラスコ品番194-9216材質ナイロン、合成樹脂
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
ブランクチップ (PW色) 神保電器ブランクチップ (PW色)神保電器(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
寸法(mm)約44.2×22.7PW(ピュアホワイト)
節電エコタイマー リーベックス節電エコタイマーリーベックス(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間1秒仕様充電電池内蔵(交換不可)材質(本体)PC(ポリカーボ)消費電力(W)1定格電圧(V)AC100、50/60Hz電力(W)5(最小測定可能負荷)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62安全装置過入力防止内蔵機能ロック機能測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W定格入力電力最大1500W(15A)タイマー設定プログラム数20タイマー設定誤差±4/月
フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920 Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイプAC/DC両用定格30V 0.1A回路方式常開形(a接点)・微少電流対応形結線方式リード線式
E's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具(C形) 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具(C形)東芝ライテック(2件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
付属品ねじ2本(M4×30)
フルカラー埋込ネームスイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ(3路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
回路方式C(3路)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
トラッキング火災感電漏電防止補助器具 Eキャップ Dbc(ディービーシー)トラッキング火災感電漏電防止補助器具 EキャップDbc(ディービーシー)(1件のレビュー)
489税込538
1パック(6個)
欠品中
後付可能で手間なく便利に安心を! 「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。 一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。
用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。 【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。種類Eキャップ関連資料Eキャップカタログ.pdf(0.4MB)
コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(10個)
当日出荷
金属枠付。15A-125V AC。
ホワイト種類埋込ダブルコンセントコンセント個数2結線方式ねじなし端子式(電線差し込み方式)
アドバンス埋込ダブルSW用ハンドル表示 Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ダブルSW用ハンドル表示Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
種別ダブル仕様表示付・ネームなし
アドバンス埋込ダブルSW用ハンドル Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ダブルSW用ハンドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ダブル
スイッチカバー表示付 東芝ライテックスイッチカバー表示付東芝ライテック(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から13日以内出荷
ワイドアイ配線器具
厚さ(mm)4.5
L型2コ口コンセント Panasonic(パナソニック)L型2コ口コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
マーカーピン ゴールド TERADA(寺田電機製作所)マーカーピン ゴールドTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
498税込548
1袋(20個)
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)18ゴールド頭部径(Φmm)8
コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切 Panasonic(パナソニック)クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
回路方式片切定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
フルカラー新金属プレート3コ用 Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート3コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(10個)
当日出荷
種別プレート・取付枠プレート形状1連3コ用
アドバンスコンセントプレート5コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスコンセントプレート5コ用Panasonic(パナソニック)
549税込604
1個
当日出荷
プレート形状2連5コ用(3コ+2コ)
アドバンスSカバープレート(1連用) Panasonic(パナソニック)アドバンスSカバープレート(1連用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様取付枠付プレート形状1連用
M4ナット アメリカン電機M4ナットアメリカン電機
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
コンセント/スイッチ/プレート