5,911件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
579 税込637
当日出荷

電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格15A 125V 仕様耐トラッキング対応 対応RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ブラック コンセント個数1 コンセント形状接地2P 30A 250V 適合電線3.5mm2、5.5mm2 結線方式巻締端子式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 結線方式巻締端子式
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプ送り端子付(電源、接地共) コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
689 税込758
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様送りなし コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V
1個
549 税込604
当日出荷

清潔感あふれる「ニューホワイト」色は、多様な空間に調和する、クリアで上質な色合いです。
ニューホワイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

回路方式D(両切) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
859 税込945
欠品中

タイプ絶縁枠 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 定格電流(A)15/20
1個
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機ムービープラグ
刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドバンスシリーズ
種類スイッチ用絶縁取付枠
1箱(10個)
529 税込582
3日以内出荷

アドバンスシリーズ
仕様金属枠 種類埋込スイッチ用取付枠
1箱(10個)
529 税込582
欠品中

1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

6口タイプのマルチタップまで対応可能。 上からかぶせるだけの装着が簡単なカバー。 ごちゃごちゃした配線をスッキリ解消し、ほこりや水からマルチタップを守ります。 製品同士のスタッキングが可能で、店頭陳列の際に少ないスペースで多くの在庫を置くことが出来ます。
用途マルチタップ上からかぶせることで見た目をスッキリさせるカバーです。6口コンセントタップの長さに対応しており、安心の日本製です。たこ足コンセントにホコリが溜まって発生するトラッキング火災の予防にも役立ちます。 上部の左右には穴が空いており、スマーフォンなどの充電コードなどを出すことが出来ます。 色味はホワイト、ブラック、ブラウンの3色展開。お好みの色でデスク周りを綺麗にしましょう。 材質PP樹脂 質量(g)個装:約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 38.5×11×10
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルカラー取付枠に取り付け可能な給電用USBコンセントです。
長さ(mm)50.6 幅(mm)44 厚さ(mm)22.7 タイプA 定格AC100V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様表示付・ネームなし 種別ダブル マットブラック 使用場所3022B
1個
339 税込373
当日出荷

仕様表示なし・ネームなし 種別シングル マットブラック 使用場所3001B
1個
279 税込307
当日出荷

ハタヤリミテッドホームリール
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。 質量(kg)0.3 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1セット(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート9コ用
使用温度範囲(℃)-10~40 保証期間購入日より1年間 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4 プレート形状3連9コ用
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格15A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック電工埋込スイッチD
材質ボディ:ユリア、カバー:PBT樹脂、押釦:ポリアセタール
1個
749 税込824
当日出荷

機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125/250 定格電流(A)20 仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト マットホワイト
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート・3コ用
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] マットホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 容量(VA)320
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式B片切 仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC0.5A 適合電流(A)負荷電流/0.1~0.5A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
用途極太の電源コードとして。 コード長さ(m)20 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯 電流(A)15 コンセント個数3
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

取り換え部品、180°回転プラグ。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様平形コード用 ブラック 適合電線(mm2)(VFF)0.75:700W、1.25:1200、2:1500W
1個
227 税込250
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷