6,108件中 1,441~1,480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷


スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
339 税込373
翌日出荷

戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)露出接地コンセント 角型
タイプ巻締端子式 種類接地角型コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1箱(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

仕様アースターミナル付 種類埋込接地ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー3コ用プレート
1箱(5個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。ALLアルミ製で堅牢。後付け簡単施工。電気工事不要。鍵2本付き。アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!
材質アルミ合金(ADC12) 幅(mm)120 高さ(mm)190 使用温度範囲(℃)-25~40 奥行(mm)82 適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数6個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

タカチ電機工業コンセントカバー
RoHS
100Vコンセント用カバーです。使用していない差込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入を防ぎます。
材質ABS(UL94HB) ブラック 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
99 税込109
翌々日出荷

耐熱性70℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10~45 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト) タイプ成端方式:圧接接続(IDC) 極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)] 耐熱性70℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC) 使用周囲温度(℃)‐10~+40 電流容量(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA 耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間 挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にも取り付けできる。埋込み式でスッキリ配線できる。スライド式の安全扉付でほこりから守る
材質(本体)ABS 種類埋込 コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで コード長さ(m)2 定格電流(A)15 口数2個口 プラグ形状ストレートプラグ
1個
1,899 税込2,089
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機BNキャップ
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)3.9 難燃性UL94 V-2
1個
199 税込219
当日出荷

しっかり固定できる強力マグネットです。3ピン7個口の電源タップです。雷サージ付きです。
トラスコ品番452-6609 幅(mm)49 ホワイト 高さ(mm)33 奥行(mm)295 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状3ピン 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状3ピン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

全ての差込口にホコリ防止シャッターが付いており、火災の原因となるホコリの侵入を防ぎます。180°動くスイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリです。差込口は安心の2重構造で熱に強いです。安心のトラッキング現象防止プラグです。安全なコード二重被覆を採用です。
幅(mm)45 ホワイト 高さ(mm)31 定格電圧(V)125 コンセント形状2ピン 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状2ピン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用 カバーポリエチレンシート(透明) サイズΦ85 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用場所屋内
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地形埋込コンセント
種類接地形埋込 定格2PE 15A/125V 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 アズワン品番64-9627-83
1個
999 税込1,099
当日出荷

人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形) 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.05 定格電圧(V)100 機能スイッチスペース付 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量1.2A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス1コ用スイッチボックス 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類埋込 定格周波数(Hz)50~60 定格出力DC5.0V2.4A 差込口1 定格入力100V0.5AMax
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様表示付・ネームなし 種別トリプル マットブラック 使用場所3023B
1個
339 税込373
当日出荷

仕様表示なし・ネームなし 種別ダブル マットブラック 使用場所3002B
1個
279 税込307
当日出荷

コンセント個数2個口 コンセント形状3P(2P接地) プラグ形状3P(2P接地)
1個(1m)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。 質量(kg)0.3 バーガンディー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみ付 主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様●全長:140cm アズワン品番65-2252-31
1個
205 税込226
当日出荷

シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
質量(g)7.4
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
欠品中


1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷

種類防水コンセント コンセント個数2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)接地3P60A引掛埋込コンセント・W
種別コンセント 形状引掛タイプ ミルキーホワイト 種類引掛埋込コンセント 定格電圧(V)250 コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V 定格電流(A)60 プラグ形状引掛
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷