5,911件中 1,841~1,880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 表面処理シボ加工 入数(個)1
1個
599 税込659
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLEエクストラメタルP3コ用
材質メタル プレート形状1連3コ用 シルバー
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

家具・機器用取付用
用途家具・機器の交換用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル面の穴の防水蓋としても取付が可能な、多目的タイプのカバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。 使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
寸法(mm)Φ71×99 質量(g)145.8 規格RoHS対応 難燃性UL94_V-0 防水保護等級IP65適合品
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。 プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
付属品プレートねじ 穴径(Φmm)58.5 規格RoHS対応 難燃性UL94_V-0 防水保護等級IP65適合品
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)63.2 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ1.6~2、2mm2 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式
1セット
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷

1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
329 税込362
5日以内出荷

上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き 取扱説明書(0.19MB)
1個
189 税込208
翌々日出荷

上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き 取扱説明書(0.19MB)
1個
239 税込263
翌々日出荷

上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き 取扱説明書(0.19MB)
1個
189 税込208
翌々日出荷

1袋(3セット)
269 税込296
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(2コ用)
RoHS
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき) グレージュ 耐熱性80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10 ~ +40 保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント 防水性JISC0902(IPX4)に適合
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 グレージュ 耐熱性80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10 ~ +40 保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント 防水性JISC0902(IPX3)に適合
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 グレージュ 耐熱性80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10 ~ +40 保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント 防水性JISC0902(IPX3)に適合
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

スイッチの増設に。 露出配線用。 1000ワットまで
定格10A-250V 適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
419 税込461
翌々日出荷

表面にネジが見えない、スッキリとしたデザインです。 トリプルコンセント付き。 埋込配線用
定格電圧(V)125 電力(W)1500まで 定格電流(A)15 適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0
1個
689 税込758
翌々日出荷

戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
欠品中

戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷

戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具
用途ホテルミニプレート・巾木コンセント用 適合9~15mm壁用 種類4連用
1箱(10個)
799 税込879
3日以内出荷

アドバンスシリーズ
マットグレー 種類コンセントプレート1連用/3コ用
1箱(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

アドバンスシリーズ
マットブラック 種類スイッチプレート1連用
1箱(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1箱(10個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1箱(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

アドバンスシリーズ
マットホワイト 種類スイッチプレート1連用
1箱(10個)
2,598 税込2,858
欠品中

アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネームなし 種別シングル マットホワイト
1箱(10個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アドバンスシリーズ
仕様表示なしハンドル・ネームなし 種別トリプル マットホワイト
1箱(10個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)露出接地コンセント 角型
タイプ巻締端子式 種類接地角型コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1箱(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付 ホワイト 種類埋込抜け止め接地ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アドバンスシリーズ
仕様金属枠付 セラミックホワイト 種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

コスモシリーズワイド21
仕様絶縁枠付 ホワイト 種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
3,598 税込3,958
12日以内出荷

仕様フラット型・アースターミナル付 種類埋込接地コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー3コ用プレート
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ホワイト 埋込型 極数8極8心 規格CAT6 表示「LAN」表示付
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ホワイト 埋込型 極数8極8心 規格CAT5 表示「LAN」表示付
1箱(10個)
14,980 税込16,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(1コ用)
RoHS
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701 使用温度範囲(℃)-10~+40 適合プレートSプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具Sプレート対応配線器具
1個
219 税込241
3日以内出荷

耐熱性70℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10~45 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷