コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
6,363件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込取付枠 金属枠 神保電器埋込取付枠 金属枠神保電器(4件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
防雨形100V6A用フォトスイッチ 東芝ライテック防雨形100V6A用フォトスイッチ東芝ライテック(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様JIS I 形適合(しゃ光フード)OSC-5007消費電力(W)1定格電圧(V)AC100動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式リード線式負荷電流(A)6動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
デジタルタイマー ブラック リーベックスデジタルタイマー ブラックリーベックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!ブラック定格電力(W)1500定格電圧(V)AC100 50/60Hzタイマー時間24時間時間設定単位1分タイマー設定誤差月差±4分以下関連資料(1.66MB)
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)スナップキャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(10個)
当日出荷
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用ホワイト定格電流(A)15定格電圧(V)125
防滴プレート専用キー 東芝ライテック防滴プレート専用キー東芝ライテック(9件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)
当日出荷
キー付ロック付金属防滴プレート専用です。
セット内容専用キー2本
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2Cコンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3質量(kg)1.3材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15
フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン コンセントプレートPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途コンセントプレートプレートコンセントプレート材質ABS樹脂
リファインシリーズ 露出ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 露出ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路)Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
回路方式3路定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
コスモシリーズワイド21 防気カバー Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 防気カバーPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
フルカラー埋込ネームスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式
ダイヤルタイマー(3時間形) Panasonic(パナソニック)ダイヤルタイマー(3時間形)Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
時間設定単位5分タイマー時間3時間定格15A 100V AC
コンセントカバー(15A引掛形) Panasonic(パナソニック)コンセントカバー(15A引掛形)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。
乳白色
埋込スイッチ(両切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチ(両切)Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
回路方式D(両切)定格電圧(V)300定格電流(A)15
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
スイッチカバーL(WW) 東芝ライテックスイッチカバーL(WW)東芝ライテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
ニューホワイト色
まもれーる・透明2連くん TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・透明2連くんTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!! 壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!! 2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。 「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要) コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。 カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして 壁スイッチ・コンセントのカバーとして仕様カギ付セキュリティカバー付属品カギ×1クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
250V用キャップ Panasonic(パナソニック)250V用キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
結線方式巻締端子式
アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
3m 延長コード エスコ3m 延長コードエスコ(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1個
当日出荷
コード長さ(m)3
ダブルコンセント 金属枠 神保電器ダブルコンセント 金属枠神保電器(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
マックリール(手巻き) ハタヤリミテッドマックリール(手巻き)ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
防雨ポッキン延長コード 日動工業防雨ポッキン延長コード日動工業(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋外コンセント個数1電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
T-1延長コード タイカツT-1延長コードタイカツ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒) エスコAC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)エスコ(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-9
フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレートPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途カバープレート
変換プラグ goot(太洋電機産業)変換プラグgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様3芯ー2芯変換プラグ質量(g)28
キー Panasonic(パナソニック)キーPanasonic(パナソニック)
209税込230
1組(2個)
当日出荷
仕様リング付適合フルカラー埋込キースイッチC(3路)、フルカラーガードプレート系列、ELSEEV hekia Mode3系列、EV・PHEV充電用 カバー付属外コンセント系列、コスモシリーズワイド21 防雨スイッチガードプレート系列オレンジ入数(個)2
アドバンスシリーズ コンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 3コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
マットブラック
コンセントキャップ TERADA(寺田電機製作所)コンセントキャップTERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(20個)
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)26×29
125V用キャップ(定格電圧125V) Panasonic(パナソニック)125V用キャップ(定格電圧125V)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミルキーホワイト結線方式巻締端子式
フルカラー新金属プレート2型 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 標準プレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
フロアプレート固定型シルバー丸型 Panasonic(パナソニック)フロアプレート固定型シルバー丸型Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類固定型直径(Φmm)110付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ-コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
プレート 東芝ライテックプレート東芝ライテック(11件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷から9日以内出荷
材質化粧板・アダプター:ABS樹脂
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)コスモワイド21埋込ほたるスイッチBPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
アドバンスコンセントプレート6コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスコンセントプレート6コ用Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
プレート形状2連6コ用
コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
コンセント個数3
コンセント/スイッチ/プレート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら