コンセント/スイッチ/プレート :「スイッチボックス 1個用」の検索結果
コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
関連キーワード
商品豆知識
仕様●1個用スイッチボックスE 浅型●原産国:日本●コード番号:144-8324
アズワン品番67-9190-05
1台
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)120×70
アズワン品番64-9315-61
出幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。
10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。
モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)
材質プラスチック(白色)
幅(mm)70
質量(kg)0.1
高さ(mm)120
適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまで
アズワン品番64-9314-95
出幅(mm)15
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
浅型スイッチボックス対応で、自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
極数8極8心
仕様埋込型
スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT5e対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
極数8極8心
仕様埋込型
色ピュアホワイト
規格CAT5e
1セット(30個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。W(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。F(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。B(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質ABS合成樹脂
仕様UL94-HB
付属品取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚
トラスコ品番814-6594
色オフホワイト
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-60~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3
使用場所屋内
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質ABS合成樹脂
仕様UL94-HB
付属品取付ネジ(6-32×1)、ラベル2枚、ラベルホルダー2個
トラスコ品番814-6597
色オフホワイト
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-60~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3
使用場所屋内
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
使用場所屋内
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
用途フェースプレート
材質ABS、合成樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
使用場所屋内
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
用途フェースプレート
材質ABS、合成樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)21.1
色オフホワイト
寸法D(mm)114.3
寸法W(mm)21.1
縦(mm)114.3
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。
各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
用途フェースプレート枠
トラスコ品番828-1440
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)38
使用温度範囲-10~60℃
取付寸法(mm)83.3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7
使用場所屋内
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別2コ口
型丸型
適合規格(PS)E
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
アドバンスシリーズ。専用のジョイントボックスを使えば、「操作ユニット」を配線する作業を大幅に簡素化できます。現場での配線図面と同じ。分岐なしで施工できるので省施工・施工時短につながります。
用途埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット施工用ジョイントボックス
色グリーン
定格20A 300V
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関
定格電圧(V)100
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口
型丸型
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプコンセントアップ型F型アップコン
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別2コ口
型角型
適合規格(PS)E
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数6極4心
仕様はさみ込み固定仕様
型丸型
種類モジュラジャック6極4心
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口
型角型
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます
スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形)
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
定格電圧(V)100
機能スイッチスペース付
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
開閉回数(回)100000
適合ボックス1コ用スイッチボックス
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧(V)AC100
タイプ屋内用
周波数(Hz)50/60
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)100
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)1
定格電流(A)3
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量3A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)
適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)50×110
定格電圧(V)AC100~242
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)
適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)50×110
定格電圧(V)AC100~242
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
定格電圧(V)DC12(無極性)
タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付
使用周囲温度(℃)-10~40
適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用
適合プレートスイッチプレート
適合ボックス1コ用スイッチボックス
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V)
色マットブラック
取付場所壁
使用場所廊下・階段・内玄関
消費電流(mA)定格:5
配線方式信号:2線無極配線方式
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)
使用周囲温度(℃)-10~40
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V)
色マットブラック
取付場所壁
使用場所廊下・階段・内玄関
負荷容量3A 100V AC
開閉100000回
検知方式熱線レベル変化分検知
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)
使用周囲温度(℃)-10~40
接触仕様半導体制御方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1
2
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。