コンセント/スイッチ/プレート :「スイッチbox」の検索結果
コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
関連キーワード
商品豆知識
専用の調光器具との組み合わせで、明るさの調節が自在に行えます。
目的に合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様LED用調光器
適合1個用スイッチボックス(カバー付)
幅(mm)70
高さ(mm)120
周波数(Hz)50/60共用
出しろ(mm)19
専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。
生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー
適合2個用スイッチボックス(カバー付)
材質樹脂(白色)
幅(mm)116
高さ(mm)120
周波数(Hz)50/60共用
出しろ(mm)10
再生紙使用マーク適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。