コンセント/スイッチ/プレート :「保安 安全用品」の検索結果
コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
商品豆知識
適合電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm,Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTL7500FK等 アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 125V AC
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。