コンセント/スイッチ/プレート :「防水」の検索結果

コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
関連キーワード
379件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状抜止タイプ 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2個口 定格電流(A)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2個口 結線方式ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライトグレー 使用温度範囲(℃)‐10 ~+40 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度)165 JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キー付ロック付金属防滴プレート専用です。
セット内容専用キー2本
1セット(2本)
399 税込439
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ タイプ抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【外壁まわりトータル提案_HCシリーズ】 住宅外観と調和する、デザイン重視の屋外用コンセントです。 外壁に合わせて選べる4色は建築部材に見劣りしない美しいカラーで、外観に溶け込みます。 コンセント抜け止め機能、アースターミナル付です。
形状抜け止めタイプ 種類防水コンセント コンセント個数2個口 関連資料(1.9MB) 外形図(0.07MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様取付枠付 クリームグレー プレート防滴プレート 開口角(°)165(最大)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな衝撃・振動でも開きにくい、高密閉性能に優れる「ロック方式」を採用した、カバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時にIP65(耐じん・噴流形)仕様にもなります。
仕様1ケ用ボックス用 適合埋込コンセントボス径Φ40.5埋込コンセント全般
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。
種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2極(接地極付) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ブラウン コンセント個数2個口 コンセント形状接地2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋側の分岐に 材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 防水性JIS C 0920 IPX3適合
1個(1個)
755 税込831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防水ゴムパッキン
対象機種WK2103 材質特殊軟質塩ビ グレー
1個
219 税込241
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

東芝ライテック防水形埋込スイッチ
電源15A-300V 付属品絶縁サポート グレー
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテック防水ジョイントBOX
ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製! 防水グランド2ヶ所付き 3P接続端子付き 外径7mm~12mmまでのケーブルに対応 ステンレス製ネジ付き 防水規格:IP68 WPSW型スイッチと同型
付属品3P接続端子 材質PC(ポリカーボネート) ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5 材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色) 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×40 防水保護等級IP68
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷


種類防水コンセント コンセント個数2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
形状抜止タイプ タイプ防雨形2コ用 種類防水コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル面の穴の防水蓋としても取付が可能な、多目的タイプのカバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。 使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
寸法(mm)Φ71×99 質量(g)145.8 規格RoHS対応 難燃性UL94_V-0 防水保護等級IP65適合品
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途1コ用、露出・埋込両用 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数1個口
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)