布バフ :「研磨用 布バフ」の検索結果
布バフ・不織布バフとは、研磨をする際に使用するグラインダーやリューターなどの回転器具に取り付ける研磨輪の一種です。タオルや不織布などの生地で作られた研磨輪はバフの中でもやわらかいのが特徴で、ステンレスなどの金属製品のサビ取りやメッキ前の下地処理、鏡面処理などに使用されます。金属製品の加工場、車の修理工場、貴金属の制作現場など多くの場所で使用されるアイテム。バフには、金属研磨用やバリ取り用などさまざまな種類があるため使用する状況によって適切なものを選ぶことができます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(1)
125(1)
150(2)
180(1)
200(1)
250(2)
300(1)
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)25
材質不織布
適合アーバー(4002、4001H、4002H)
粒度#180相当
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。
穴径(mm)12.7
厚さ(mm)25
材質不織布
粒度#320相当
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属、木材
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。