さらに商品を絞り込む
  • 有明鍍研材工業(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • RELIEF(1)
  • SK11(1)
  • 1.25(2)
  • 22(4)
  • 50
  • 75(10)
  • 100(11)
  • 125(6)
  • 150(9)
  • 200(8)
  • 250(8)
  • 300(6)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • アルミ(1)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(3)
  • (4)
  • 銅・真鍮(4)
  • 6(6)
  • 6.35(1)
  • 9.53(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6~10(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 綿・布(6)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(2)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

布バフ :「研磨用バフ」の検索結果

布バフ・不織布バフとは、研磨をする際に使用するグラインダーやリューターなどの回転器具に取り付ける研磨輪の一種です。タオルや不織布などの生地で作られた研磨輪はバフの中でもやわらかいのが特徴で、ステンレスなどの金属製品のサビ取りやメッキ前の下地処理、鏡面処理などに使用されます。金属製品の加工場、車の修理工場、貴金属の制作現場など多くの場所で使用されるアイテム。バフには、金属研磨用やバリ取り用などさまざまな種類があるため使用する状況によって適切なものを選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
8日以内出荷から31日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。材質綿布厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ Φ6mm軸 RELIEF軸付フェルトバフ Φ6mm軸RELIEF
699税込769
1個
3日以内出荷
研磨材をバフに塗布して使用するとより効果的にツヤ出しが出きます。
軸径(Φmm)Φ6
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業キャラコ仕上げバフ有明鍍研材工業(5件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)3~4材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。<br />3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
六角軸布バフ SK11六角軸布バフSK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。<br />素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。<br />材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。<br />堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。<br />6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。<br />小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。<br />新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面

バフ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら