さらに商品を絞り込む
  • SK11(2)
  • 有明鍍研材工業(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(3)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
  • 6(1)
  • 9.53(1)
  • 12.7(3)
  • 15.88(1)
  • 19.05(1)
  • 25.4(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6~10(1)
  • 7(2)
  • 8
  • 10(2)
  • 16(1)
  • 25(1)
  • 綿・布(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

布バフ :「研磨用バフ」の検索結果

布バフ・不織布バフとは、研磨をする際に使用するグラインダーやリューターなどの回転器具に取り付ける研磨輪の一種です。タオルや不織布などの生地で作られた研磨輪はバフの中でもやわらかいのが特徴で、ステンレスなどの金属製品のサビ取りやメッキ前の下地処理、鏡面処理などに使用されます。金属製品の加工場、車の修理工場、貴金属の制作現場など多くの場所で使用されるアイテム。バフには、金属研磨用やバリ取り用などさまざまな種類があるため使用する状況によって適切なものを選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
仕上バフ 2枚入り SK11仕上バフ 2枚入りSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。<br />じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。<br />バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。厚さ(mm)8直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])3000対応機種両頭グラインダー
荒バフ 2枚入り SK11荒バフ 2枚入りSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
あらゆる磨き作業に適したバフです。<br />剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。<br />バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。厚さ(mm)8直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])3000対応機種両頭グラインダー
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。<br />3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム

バフ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら