麻バフ :「バフ研磨」の検索結果
麻バフとは、鉄やステンレス鋼などを粗研磨する際に使用される研磨材料です。主に鋳物等を研磨する工場などで使用されています。材質はサイザル麻と綿布を使用している製品が主流。形状は、織目をずらして積み重ねて加工されている積サイザルバフか、バイヤスカットとサイザルを組み合わせたオープンサイザルバフの2種類の形状があります。製品によっては中研磨やツヤ出し効果を期待できるものがあるので、用途に合わせて適切なものを選択することが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

麻バフ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)10
材質綿布、サイザル麻
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。