絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(27)
  • エスコ(133)
  • 近畿製作所(133)
  • いけうち(120)
  • TRUSCO(108)
  • ADVANTEC(76)
  • SK11(62)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(54)
  • 栗田製作所(40)
  • ジョプラックス(32)
  • SMC(30)
  • 千代田通商(30)
  • 虹技(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • BeHAUS(26)
  • ベッセル(24)
  • パオック(24)
  • AIR MASTER(24)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
接続方式
  • その他(6)
  • ねじ式(7)
  • カプラー(20)
  • ニップル(18)
  • プラグ(30)
ノズル長(mm)
  • 21(9)
  • 22(14)
  • 23(10)
  • 24(31)
  • 25(6)
  • 28(9)
  • 30(10)
  • 74(7)
  • 75(11)
  • 90(15)
  • 100(76)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(28)
  • 300(49)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(38)
  • 1000(15)
エアー取付口
  • 1/8(12)
  • 1/4(282)
  • 3/8(16)
  • 1/2(2)
  • 20型プラグ(10)
  • M11(1)
  • M12(10)
  • その他(48)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(19)
  • 1.3(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(147)
  • 2.1(9)
  • 2.3(7)
  • 2.5(9)
  • 3(62)
  • 3.5(30)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 12(3)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
ノズル取付口
  • 1/8(256)
  • 1/4(28)
  • 3/8(1)
  • 7/16(5)
  • 1/2(2)
  • 1"(1)
  • c1/4(3)
  • c PT 1/4(1)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M11(3)
  • M12(1)
  • M14(43)
  • その他(9)
  • 一体型(1)
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・1"・c1/4・c PT 1/4・M6・M10・M11・M12・M14・その他・一体型
空気使用量(L/min)
  • 110(3)
  • 120(9)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 145(19)
  • 150(5)
  • 160(14)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(7)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 470(6)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 1035(5)
  • 1200(5)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・470・500・600・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(107)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
1,399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウエアーダスタガン ロングノズルモノタロウ(159件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーブロワガン モノタロウエアーブロワガンモノタロウ(169件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし接続1/4カプラー流体空気最高使用圧力(MPa)0.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ノズル径(Φmm)約3.5
エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウエアーダスターガン 流量調整付モノタロウ(175件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)280ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラーノズルタイプスタンダード(流量調整付)関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
エアーダスター SK11エアーダスターSK11(83件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグノズル長(mm)115空気消費量(L/min)430材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
強力エアーダスターガン モノタロウ強力エアーダスターガンモノタロウ(140件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4空気使用量(L/min)630ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ流体空気接続口常圧用カプラー関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウエアーダスターガン用ロングノズルモノタロウ(69件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。ノズル口径(Φmm)3.7ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)スチール流体空気ノズル外径(Φmm)約5.9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(6件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
ロングノズルエアダスター SK11ロングノズルエアダスターSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
エアーガンセット モノタロウエアーガンセットモノタロウ(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などにプラグ20PPA使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)0.7使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バキュームブロワーガン モノタロウバキュームブロワーガンモノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に取扱説明書(1.2MB)
エアーブロワガン ロングノズル モノタロウエアーブロワガン ロングノズルモノタロウ(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー接続部のサイズ1/4材質(本体)ポリアセタール質量(g)140使用温度範囲(℃)-5~60接続カプラーノズル長(mm)490使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.7(内径)材質(ノズル)クロムメッキ付鉄常用使用圧力(MPa)0.6ノズル形状ロング、L型
標準扇形ノズル SUS303製 いけうち標準扇形ノズル SUS303製いけうち(11件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
エアーダスター パワフルノズル モノタロウエアーダスター パワフルノズルモノタロウ(44件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。ノズル内径(Φmm)15.8ノズル長(mm)83.3ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターⅡジョプラックス(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
ニューマティックブローガン 千代田通商ニューマティックブローガン千代田通商(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
エアーダスター標準ノズル TRUSCOエアーダスター標準ノズルTRUSCO(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグ材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所エアーガン レバー付プラグ仕様栗田製作所(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウエアーダスターガン用フレキシブルノズルモノタロウ(22件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズルノズル内径(Φmm)3取付ねじサイズG1/8材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6適合流体空気
エンジンクリーナー モノタロウエンジンクリーナーモノタロウ(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。ノズル内径(Φmm)4.6仕様流量調整ノズル付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M全長(mm)390材質(本体)アルミ質量(g)347最高使用圧力(MPa)1.5空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)材質(ホース)ビニールノズル長(mm)約240噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーダスターガン 先端ラバータイプ モノタロウエアーダスターガン 先端ラバータイプモノタロウ(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。
最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアダスター モノタロウエアダスターモノタロウ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし接続方式1/4カプラー接続使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5
標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち標準充円錐ノズル SUS303製いけうち(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
エアーダスター レバー式・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
エアーガンセット 栗田製作所エアーガンセット栗田製作所(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(9件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製六角対辺(mm)12
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)近畿製作所(22件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
エアダスター ベッセルエアダスターベッセル(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル口径(Φmm)2.1接続方式カプラー接続仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)135使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上
針ノズルセット E-Value針ノズルセットE-Value(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
エアーノズル/フラットタイプ(樹脂) エバーロイエアーノズル/フラットタイプ(樹脂)エバーロイ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。取付サイズR1/4材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110
エアーダスター SK11エアーダスターSK11(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/8ノズル長(mm)220~310空気消費量(L/min)350材質(本体)プラスチック質量(g)200タイプ軽量、伸縮最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)近畿製作所(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
ブローガン標準型 TRUSCOブローガン標準型TRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業にノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5エア取入口Rc1/4トラスコ品番231-4754全長(mm)237材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅ノズル形状標準型
自在ノズル 栗田製作所自在ノズル栗田製作所(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
エアダスターガン 近畿製作所エアダスターガン近畿製作所(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所ニュータイプリリーフバルブ近畿製作所(22件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
ワイドフラットノズル ノーブランドワイドフラットノズルノーブランド(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。ねじ径PT1/4おねじ幅(mm)42径(Φmm)(通路)0.8材質ABS樹脂最高使用圧力(MPa)0.7穴数(ノズル)16空気流量(L/min)246(0.2MPa)適合流体空気
エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ モノタロウエアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口常圧用カプラー材質(本体)アルミ合金質量(g)195流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6
...
エアーガン・スプレーノズル