絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所(9)
  • エスコ(1)
接続方式
  • カプラー(2)
ノズル長(mm)
  • 24(6)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 300(3)
  • 500(2)
エアー取付口
  • 1/4(6)
  • M12(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(10)
ノズル取付口
  • 1/8(9)
1/8
空気使用量(L/min)
  • 120
  • 110(3)
  • 125(4)
  • 135(4)
  • 140(6)
  • 145(19)
  • 150(5)
  • 160(18)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 250(7)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 470(6)
  • 500(5)
  • 600(5)
  • 1035(5)
  • 1200(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)近畿製作所(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)近畿製作所(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
ボタン式エアーダスターガン 近畿製作所ボタン式エアーダスターガン近畿製作所(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番108-1659全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2材質アルミ全長(mm)111質量(g)220空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
エアーダスターガン(流量調整ノズル) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル)近畿製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
スクリューエアーホースダスターガンセット 近畿製作所スクリューエアーホースダスターガンセット近畿製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径(inch)PF1/8
ボタン式エアーダスターガン(空気調整付) 近畿製作所ボタン式エアーダスターガン(空気調整付)近畿製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8空気使用量(L/min)120質量(g)190
ロングノーズエアーガン エスコロングノーズエアーガンエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
ホース上下取付可能
ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA123AL-300材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)330穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87吐出し空気量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9
エアーガン・スプレーノズル