エアーガン・スプレーノズル :「エアダスター ノズル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質フラットノズル:プラスチック
幅(mm)33
全長(mm)62
ノズル長(mm)62
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(スリーブ)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。
材質ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)23
全長(mm)102
タイプミディアム
材質(ブラシ部)プラスチック
ノズル長(mm)102
ノズル口径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
吹出口が閉塞状態になった際、減圧します
トラスコ品番829-2272
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
ノズル外径(Φmm)10
トラスコ品番818-9238
適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
用途塗装面へのブロー作業に
ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
ノズル外径(Φmm)10
トラスコ品番818-9239
適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音値(dB)85~103
使用流体空気
空気流量(L/min)150~1100
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音値(dB)80~95
使用流体空気
空気流量(L/min)100~700
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番128-1285
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)254
質量(g)122
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)78
使用流体空気、不燃性液体
エアー取付口NPT1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。
人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄
ノズル長(mm)62
ノズル口径(Φmm)12.6
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番126-5494
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)254
質量(g)123
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
使用流体空気、不燃性液体
エアー取付口NPT1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄
ノズル長(mm)49.5
ノズル口径(Φmm)12.6
ノズル外径(Φmm)20
トラスコ品番818-9237
適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途工作機械の洗浄
ノズル長(mm)49.5
ノズル口径(Φmm)12.6
取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音値(dB)81~93
使用流体不燃性液体
流量(L/min)(液体)3.5~15
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番126-8756
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)254
質量(g)122
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)78
エアー取付口NPT1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ノズルに内蔵されたレギュレーターのため、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番126-8720
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)255
質量(g)137
規格OSHA規格準拠
最高使用圧力(MPa)0.8
ノズル長(mm)54
エアー取付口NPT1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番126-5527
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)253
質量(g)123
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
エアー取付口NPT1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チューブに直接装着。外気を取り込み、空気流量を100%増加させます。軽い木片を吹き飛ばすのに最適です。また閉塞時には吐出口を転換し、圧力を0.2Mpa(29PSI)未満に下げます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に
全長(mm)25
ノズル外径(Φmm)20
トラスコ品番818-9226
適合本体シリーズ208/210
質量(g)3
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
全長(mm)108
ノズル長(mm)57
ノズル口径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
20日以内出荷
表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。
材質ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)23
全長(mm)102
材質(ブラシ部)プラスチック
ノズル長(mm)102
ノズル口径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。
トラスコ品番818-9231
容量(L)1.2
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体洗浄液
ノズル口径(Φmm)6
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。刷毛固さ:ソフト。
材質ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)23
全長(mm)102
タイプソフト
材質(ブラシ部)プラスチック
ノズル長(mm)102
ノズル口径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。
トラスコ品番818-9232
適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル
容量(L)1.2
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体洗浄液
ノズル口径(Φmm)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。
サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ
材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音レベル(dB(A))82
最小破壊圧力(MPa)6.4
エア流量(L/min)500、190(スターチップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
エアー取付口NPT1/4メネジ
ノズル取付口M14×1
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2284
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)273.3
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
エア流量(L/min)150~700
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
材質本体:ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番829-2278
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)243.2
質量(g)261
使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)49.5
ノズル口径(Φmm)12.6
ノズル取付口M14×1
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
エアー取付口G1/2メネジ
ノズル取付口M14×1
ノズル長(mm)49.5
流量(L/min)フルード:3.5~15
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2280
材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮
全長(mm)249.8
質量(g)261
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体不燃性液体
ノズル外径(Φmm)20
噴出形状ストレート/ワイド
供給口オイル:G1/2めねじ
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
エアー取付口G1/4メネジ真鍮
ノズル取付口M14×1
ノズル長(mm)62
流量(L/min)フルード:5~25
ノズル口径(Φmm)12.6
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2282
材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:真鍮
全長(mm)258
質量(g)261
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気、不燃性液体
エア流量(L/min)200~1200
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)260
色ブルー
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
¥31,980
税込¥35,178
20日以内出荷
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
ノズル取付口M14×1
エアー取付口NPT1/4メネジ
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2276
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)274.3
質量(g)261
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
エア流量(L/min)150~1100
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。金属・X線検査機での検出が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
色ブルーグレー
材質(本体)プラスチック
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(チューブ)真鍮
ノズルタイプ固定
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)260
色ブルー
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)167
色蛍光グリーン
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)266
色蛍光グリーン
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)232
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。