エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ前田シェルサービス当日出荷
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂接続口径M14 P-1質量(g)11.5ろ過精度(μm)0.01アズワン品番1-8886-13カートリッジ中空糸膜フィルター膜面積(cm2)80
エクセルジュン・エアーガン前田シェルサービス当日出荷
中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)クリーンルーム対応品
材質ポリアミド樹脂質量(g)105接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付)耐圧(MPa)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番1-8886-02カートリッジ中空糸膜フィルター
エクセルジュン・エアーガン前田シェルサービス当日出荷
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。取付口Rc1/4カプラ接続径Rc1/4(プラグ付)仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属トラスコ品番253-3723全長(mm)144質量(g)105接続方式カプラ耐圧(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.2最高使用温度(℃)50アズワン品番1-8886-01吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3