エアーガン・スプレーノズル :「フィルター エアーガン」の検索結果
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。
取付口Rc1/4カプラ
接続径Rc1/4(プラグ付)
仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属
トラスコ品番253-3723
全長(mm)144
質量(g)105
接続方式カプラ
耐圧(MPa)0.4
空気消費量(m3/min)0.2
最高使用温度(℃)50
アズワン品番1-8886-01
吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂
接続口径M14 P-1
質量(g)11.5
ろ過精度(μm)0.01
アズワン品番1-8886-13
カートリッジ中空糸膜フィルター
膜面積(cm2)80
1セット(3個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)。クリーンルーム対応品
材質ポリアミド樹脂
質量(g)105
接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付)
耐圧(MPa)0.4
最高使用温度(℃)50
アズワン品番1-8886-02
カートリッジ中空糸膜フィルター
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。