エアーガン・スプレーノズル :「エアバキューム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
吸い込み⇔吹き飛ばし 切り替えは切替リングを回すだけ!コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用しているので現場での清掃が簡単・手軽に行えます。
用途DIY作業用として。
接続口径エア供給Rc1/4
空気消費量(L/min)約270(0.6MPa時
吐出空気量(L/min)約500(0.6MPa時)
付属品吸込作業専用(ダストバッグ、細口ノズル、ストレートノズル、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ×2)、カプラプラグR1/4
使用圧力(MPa)0.6
最高使用圧力(MPa)0.8(連続使用可能な許容圧力)
取扱説明書(15.5MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。