エアダスター コイルホースセット スプリング付
(9件のレビュー)当日出荷
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。ねじ径G1/4使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8スプリング長(mm)約490関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3