17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター モノタロウ 動画あり
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続方式1/4カプラー接続 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ エアダスター用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途エアダスター用の交換継手です 材質 エアー接続口プラグ 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質(Oリング)NBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ モノタロウ 動画あり
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口常圧用カプラー 材質(本体)アルミ合金 質量(g)195 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6
1個
929 税込1,022
当日出荷

エアダスター コイルホースセット スプリング付 モノタロウ 動画あり
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。 ねじ径G1/4 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 スプリング長(mm)約490 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアダスターガン 強力タイプ 高圧用 モノタロウ 動画あり
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 接続口高圧用カプラ- 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ニップル エアダスター用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続 材質 流体空気 ねじ径G1/4・M12×P1.0 最高使用圧力(MPa)1 材質(Oリング)NBR
1個
489 税込538
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ合金 質量(g)192 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6
1個
929 税込1,022
当日出荷

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー 接続部のサイズ1/4 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-5~60 接続カプラー ノズル長(mm)490 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)3.7(内径) 材質(ノズル)クロムメッキ付鉄 常用使用圧力(MPa)0.6 ノズル形状ロング、L型
1個
849 税込934
当日出荷

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm)3.7 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)スチール 流体空気 ノズル外径(Φmm)約5.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ 動画あり
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm)3 取付ねじサイズG1/8 材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル外径(Φmm)6 適合流体空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーダスター パワフルノズル モノタロウ 動画あり
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。 ノズル内径(Φmm)15.8 ノズル長(mm)83.3 ねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.8
1個
869 税込956
当日出荷

片ニップル テーパー モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷

エアーダスターガン用ノズル モノタロウ 動画あり
1個
209 税込230
当日出荷

ウォーターダスター 吸上式 モノタロウ 動画あり
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。 エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。 接続方法G1/4カプラー取付 ノズル長(mm)290 材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 ノズル径内径6mm、外径8mm ホース内径(Φmm)約5.5mm 使用流体圧縮空気 ホース長さ(mm)2000 接続口汎用 20 型プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアーダスターガン用ノズル 流量調整付 モノタロウ 動画あり
1個
379 税込417
当日出荷