特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
ノズルねじ径G1/8
材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)
最高使用圧力(MPa)3.0
使用流体空気
最大締付トルク(N・m)5.0
用途機械・現場の清掃に!!
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)3.0
付属品高圧用プラグ付
材質(本体)アルミダイカスト
使用流体空気
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
材質本体:アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
材質本体;アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1.4
ノズル3/8
適合流体空気
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
こんなお得な商品も!
エアダスターガン 強力タイプ 高圧用
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
用途機械・現場の清掃に!!
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)3.0
仕様2.7倍風量ノズル
付属品高圧用プラグ付
材質(本体)アルミダイカスト
使用流体空気
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途機械・現場の清掃に!!
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)3.0
仕様標準ノズル
付属品高圧用プラグ付
材質(本体)アルミダイカスト
使用流体空気
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
用途機械・現場の清掃に!!
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)3.0
仕様流量調整ノズル
付属品高圧用プラグ付
材質(本体)アルミダイカスト
使用流体空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます
材質本体:アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)3.1
ノズル100mm
適合流体空気
アズワン品番64-5127-34
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。