エアーガン・スプレーノズル :「エアホース ねじ」の検索結果
エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)たけのこ:9
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
形状プラグ
取付ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。