エアーガン・スプレーノズル :「エアダスター セット」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)25 ノズル取付口M14×1.0 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時) セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個 質量(g)70 常用使用圧力(MPa)1.0以下 使用環境温度(℃)0~50 耐圧力(MPa)1.5 適合流体エアー 適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。 接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に トラスコ品番236-6482 セット内容エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製) 材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR 厚さ(mm)25 全長(mm)260 質量(g)113 タイプ床配管 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 ノズルタイプロングノズル+安全シールド エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に 材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR 厚さ(mm)25 全長(mm)240 質量(g)105 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 ノズルタイプロングノズル+安全シールド エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に トラスコ品番236-6484 セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製) 材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR 厚さ(mm)32 全長(mm)245 質量(g)125 タイプ床配管 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 ノズルタイプロングノズル+安全シールド エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7542 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7553 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7541 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に トラスコ品番684-7543 セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚 全長(mm)200 タイプ床配管 ノズル長(mm)58 ノズル口径(Φmm)1.6×5穴 ノズル外径(Φmm)51 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷

焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に トラスコ品番684-7540 セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚 全長(mm)200 タイプ床配管 ノズル長(mm)58 ノズル口径(Φmm)1.6×5穴 ノズル外径(Φmm)51 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に トラスコ品番684-7552 セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚 全長(mm)200 タイプ床配管 ノズル長(mm)58 ノズル口径(Φmm)1.6×5穴 ノズル外径(Φmm)51 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷