エアーガン・スプレーノズル :「trusco エアーガン」の検索結果
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番292-4480
材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP
質量(g)90
最高使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)133.5
寸法B(mm)128
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)25
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
驚きの軽さ!業界最軽量70g。
接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。
製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)
セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個
質量(g)70
常用使用圧力(MPa)1.0以下
使用環境温度(℃)0~50
耐圧力(MPa)1.5
適合流体エアー
適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)140
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)240
ノズル外径(Φmm)20
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
仕様下からの接続専用
付属品樹脂プラグJS-02
材質本体:PP
全長(mm)260
質量(g)86
タイプ下部接続
使用温度範囲(℃)0~50
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
使用流体空気
ノズル口径(Φmm)3
常用使用圧力(MPa)1
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)70
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)200
ノズル外径(Φmm)51
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)72
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)21
切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
外径(mm)100
適合機種ジョプラスターシリーズ
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
トラスコ品番236-6482
セット内容エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)25
全長(mm)260
質量(g)113
タイプ床配管
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
トラスコ品番236-6484
セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)32
全長(mm)245
質量(g)125
タイプ床配管
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)90
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)220
ノズル外径(Φmm)47
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)25
全長(mm)240
質量(g)105
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)45
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×13穴
全長(mm)175
ノズル外径(Φmm)26
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)61.5
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)最少2.5
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)26.3
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)55
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)180
ノズル外径(Φmm)23
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7542
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7553
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7541
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7540
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7552
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7543
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。
非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140
吐出口径(Φmm)3Φ×1穴
接続口M14 P=1.0オスネジ
適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ
トラスコ品番292-4510
種別ノズル
材質ポリプロピレン
質量(g)7
ノズル外径(Φmm)17
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
吐出口径(Φmm)2×1穴
適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ
種別ノズル
材質アルミニウム
ノズル外径(Φmm)8
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。
トラスコ品番106-7090
材質本体:ポリアセタール(POM)
幅(mm)28
接続口径R1/4
全長(mm)45
色黒
使用空気圧力(MPa)0.7
ノズル口径(Φmm)1.0×13穴
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。
トラスコ品番382-6803
適合機種ジョプラスターシリーズ
材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA
接続口径M14×1.0メネジ
全長(mm)140
色灰
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)8
適合流体エアー
外径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル取付口M14×1.0メネジ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番293-2792
種別アダプター
全長(mm)25
外径(Φmm)20
接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。
Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。
吐出口径(Φmm)1×16穴
種別ノズル
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
接続口G(PF)1/4オスネジ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。