ステンレスロングノズル栗田製作所当日出荷
耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。
先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5
サイクロンノズル栗田製作所当日出荷
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)54.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPa
オールステンレスエアーガン栗田製作所当日出荷
オールステンレス製のエアーガンです。
固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用エアー取付口R1/4ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPa
ロングノズル Φ6栗田製作所当日出荷から4日以内出荷
パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
エアーガン 自動車用栗田製作所(1件のレビュー)4日以内出荷
自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。
用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)17ノズル口径(Φmm)1.3×2エアー取付口G1/4取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-7866全長(mm)110質量(g)179最高使用圧力(MPa)0.7
ロングノズル Φ6栗田製作所(5件のレビュー)当日出荷
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
スパウトガン用延長ノズルアダプタ栗田製作所当日出荷
エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。ノズル長(mm)335パイプ内径(Φmm)6取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9486材質黄銅・アルミパイプ質量(g)80Oリングバイトンパイプ外径(Φmm)8
オイルレスエアーガン栗田製作所当日出荷
オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7取付口G1/8(ノズル)
エアーガン用ノズル 銅パイプ付栗田製作所(1件のレビュー)当日出荷
エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)105ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)パイプ径(Φmm)4
エアーガンセット栗田製作所(6件のレビュー)当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
手元ねじ栗田製作所当日出荷
エアーガン・ツリーガン用ホース接続継手です。
用途エアーガン・ツリーガン用補修パーツにトラスコ品番827-8541材質黄銅棒(C3604)質量(g)13.6ねじ径G1/8×G1/4表面処理表面処理(クロームメッキ)
エアーガン プラスチックタイプ栗田製作所当日出荷
POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160
自在ノズル栗田製作所(13件のレビュー)当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
エアガンノズル栗田製作所(5件のレビュー)当日出荷
プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21ノズル口径(Φmm)2ねじG1/8トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2エア噴出量(L/min)160
ロングノズル栗田製作所(5件のレビュー)当日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプ六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5
エアーガン 細ノズル栗田製作所当日出荷
ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0ノズルねじ径PF 1/8接続口径PF1/4質量(g)210エア噴出量(L/min)260
エアーガン レバー付栗田製作所(2件のレビュー)当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン栗田製作所(10件のレビュー)当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
スレンダーノズル栗田製作所(6件のレビュー)当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
エアーガン プラグ仕様栗田製作所(11件のレビュー)当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付エア流量調整付栗田製作所当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1126質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1118質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3