エアーガン・スプレーノズル :「エアダスター ホース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

エアーガンセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番556-7963
材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)393
最高使用圧力(MPa)0.7
最大使用寸法(mm)4300
材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
空気消費量(L/min)160
ノズル取付口G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。
コイル径(mm)18
線径(Φmm)1
吊上能力(g)200
材質硬鋼線
表面処理三価クロムメッキ
エアーガン・ツリーガン用ホース接続継手です。
用途エアーガン・ツリーガン用補修パーツに
トラスコ品番827-8541
材質黄銅棒(C3604)
質量(g)13.6
ねじ径G1/8×G1/4
表面処理表面処理(クロームメッキ)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
取付口G1/8(ノズル)
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.7
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。