エアーガン・スプレーノズル :「エアーガン AG 栗田」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 エア噴出量(L/min)160 ノズルねじ径G1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2.0 エア噴出量(L/min)160 トラスコ品番363-4574 質量(g)200 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズルねじ径G1/8 エア噴出量(L/min)145 トラスコ品番398-1142 質量(g)210 接続方法カプラー取付
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2.0 エア噴出量(L/min)145 トラスコ品番398-1134 質量(g)210 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番556-7963 材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g)393 最高使用圧力(MPa)0.7 最大使用寸法(mm)4300 材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 空気消費量(L/min)160 ノズル取付口G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2.0 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番398-1118 質量(g)210 エア噴出量(L/min)145 ノズルねじ径G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2.0 エア噴出量(L/min)160 トラスコ品番363-4566 質量(g)200 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。 ノズル取付部G1/8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2.0 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番398-1126 質量(g)210 エア噴出量(L/min)145 ノズルねじ径G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 ねじG1/8 トラスコ品番556-9532 材質POM樹脂 質量(g)2 エア噴出量(L/min)160
1個
599 税込659
当日出荷

ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2.0 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番363-4558 質量(g)200 エア噴出量(L/min)160 ノズルねじ径G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用 エアー取付口R1/4 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9242 材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 全長(mm)145 質量(g)376 最高使用圧力0.7MPa
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷

ノズル長(mm)106 ノズル口径(Φmm)3.0 ノズルねじ径PF 1/8 接続口径PF1/4 質量(g)210 エア噴出量(L/min)260
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)105 ノズル口径(Φmm)3 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-9524 材質黄銅製 質量(g)15 表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません) パイプ径(Φmm)4
1個
619 税込681
当日出荷

自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。
用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)17 ノズル口径(Φmm)1.3×2 エアー取付口G1/4 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-7866 全長(mm)110 質量(g)179 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番556-7955 全長(mm)116 質量(g)184 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口G1/8(ノズル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm)(先端)7 チューブ径(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120 ノズルねじ径PF 1/8 材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製 ねじG1/8 六角対辺(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3 ねじG1/8 材質本体:黄銅棒パイプ:銅製 タイプエア流量調整タイプ 六角対辺(mm)12 パイプ径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 材質銅パイプ・黄銅棒 表面処理クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)54.5 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9241 材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304) 質量(g)39 最高使用圧力0.7MPa
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 材質銅パイプ・黄銅棒 表面処理クロームメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 最高使用圧力0.7MPa パイプ径(Φmm)5
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)